GRÅ 10TF-stativ Fordonsstiftsnål 10 ton Pr | AA3KTV 11N150

GRAY 10TF Stativ Fordonsstativ Pin Style 10 Tons Pr

Finns i lager
Artikel: AA3KTV Modell: 10TF StativKorsreferens: 11N150

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 325 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFordonsställ
Basstorlek14 x 14 "
ByggStål
Lyftkapacitet20 ton.
Lyfthöjd Max.32 "
Lyfthöjd Min.20 "
Sadelstorlek (in.)4.5 X 3
TypStift stil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 30.84
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)76.2
Fartygets bredd (cm)38.1
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBasstorlekByggLyftkapacitetLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.Sadelstorlek (in.)Pris
GRÅ 7TF-stativ Fordonsställ Pin 7 ton Pr | AA3KTR 11N147 7TF-stativ7-1/2 x 7-1/2"Stål15 ton.16 "9.5 "4.5 X 2.57 022 kr
GREY 25T Stands Vehicle Stand Pin Style 25 Ton - Förpackning med 2 | AA3KTW 11N151 25T stativ10 x 10 "Stål50 ton.20 "12 "3.38 X 215 310 kr
GRÅ 25T-H-stativ Fordonsställstift 25 ton hög | AA3KTX 11N152 25T-H stativ13 x 13 "Stål50 ton.32 "20 "4.5 X 317 920 kr
GREY 9THR Stand Vehicle Stand Pin Style 9 Ton | AA3KTY 11N153 9THR Stativ33 x 33 "Stål9 ton.84 "48.75 "5 X 532 316 kr
GRÅ 7THF Fordonsställ | AC6UDK 36G633 7 THF9"formad, svetsad7 ton.20 "12 "4-3 / 4 x 2 1/29 682 kr
GRÅ 10THF Fordonsställ | AG6KHK 36G640 10 THF24 "formad, svetsad10 ton.52 "30 "6-3 / 4 x 318 684 kr
GRÅ 35TF stativ Fordonsställ | AG6KHL 36G641 35TF-stativ10 "formad, svetsad35 ton.21 "13.5 "3-1 / 4 x 317 525 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GRAY 10TF Stativ Fordonsstativ Pin Style 10 Tons Pr
13 325 kr /enhet