Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GREENFIELD TAP 330290 Spiral Flute Kran 3 / 4-16unf Ångoxid | AA6ZZZ 15J363

GREENFIELD THREADING 330290 Spiralflöjttapp 3/4-16unf ångoxid

Finns i lager
Artikel: AA6ZZZ Modell: 330290Korsref: 15J363
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
1 832 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran
FinishÅngoxidnitrid
ListnummerCI1000
MaterialPulveriserad metallkobolt
Antal flöjt6
Total längd4.25 "
Tonhöjd16
Gränser för pitchdiameterH5
Shank Dia.0.59 "
Storlek3 / 4 "
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 7 / 32 "
GängtypUNF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod8207406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
GREENFIELD TAP 330260 Spiral flöjtkran, storlek # 10-32, ångoxidfinish | AA6ZZW 15J349 330260UNF42.375 "32H30.194 "#101 / 2 "322SEK
GREENFIELD TAP 330261 Spiral Flute Tap 1 / 4-20unc ångoxid | AA6ZZX 15J350 330261UNC42.5 "20H30.255 "1 / 4 "5 / 8 "358SEK
GREENFIELD TAP 330265 Spiral Flute Kran 3 / 8-16unc ångoxid | AA6ZZY 15J354 330265UNC42 15 / 16 "16H30.381 "3 / 8 "3 / 4 "462SEK
GREENFIELD TAP 330291 Spiral Flute Kran M5x0.8 Ångoxid | AA7AAA 15J364 330291Grov32.375 "0.80mmD40.194 "M51 / 2 "369SEK
GREENFIELD TAP 330295 Spiral Flute Kran M12x1.25 Ångoxid | AA7AAB 15J366 330295Änden43.375 "1.25mmD60.367 "M1215 / 16 "531SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENFIELD THREADING 330290 Spiralflöjttapp 3/4-16unf ångoxid
1 832 kr /enhet