Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GREENFIELD TAP 330261 Spiral Flute Tap 1 / 4-20unc ångoxid | AA6ZZX 15J350

GREENFIELD THREADING 330261 Spiral Flute Tap 1 / 4-20unc ångoxid

Finns i lager
Artikel: AA6ZZX Modell: 330261Korsref: 15J350
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
358SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRak flöjtkran
FinishÅngoxidnitrid
ListnummerCI1000
MaterialPulveriserad metallkobolt
Antal flöjt4
Total längd2.5 "
Tonhöjd20
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.255 "
Storlek1 / 4 "
Tryck på StilBotten
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "
GängtypUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0023
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8207406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGängtypAntal flöjtTotal längdTonhöjdGränser för pitchdiameterShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
GREENFIELD TAP 330260 Spiral flöjtkran, storlek # 10-32, ångoxidfinish | AA6ZZW 15J349 330260UNF42.375 "32H30.194 "#101 / 2 "322SEK
GREENFIELD TAP 330265 Spiral Flute Kran 3 / 8-16unc ångoxid | AA6ZZY 15J354 330265UNC42 15 / 16 "16H30.381 "3 / 8 "3 / 4 "462SEK
GREENFIELD TAP 330290 Spiral Flute Kran 3 / 4-16unf Ångoxid | AA6ZZZ 15J363 330290UNF64.25 "16H50.59 "3 / 4 "1 7 / 32 "1 832 kr
GREENFIELD TAP 330291 Spiral Flute Kran M5x0.8 Ångoxid | AA7AAA 15J364 330291Grov32.375 "0.80mmD40.194 "M51 / 2 "369SEK
GREENFIELD TAP 330295 Spiral Flute Kran M12x1.25 Ångoxid | AA7AAB 15J366 330295Änden43.375 "1.25mmD60.367 "M1215 / 16 "531SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENFIELD THREADING 330261 Spiral Flute Tap 1 / 4-20unc ångoxid
358SEK /enhet