Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GREENFIELD TAP 385477 Rörkran 1 / 2-14npt Tenn | AA7ACY 15K044

GREENFIELD THREADING 385477 Rörkran 1 / 2-14npt Tenn

Finns i lager
Artikel: AA7ACY Modell: 385477Korsreferens: 15K044
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
2 054 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörknackning
FinishTenn
Listnummer975
MaterialHöghastighetsstål
Antal flöjt4
Total längd3.125 "
Tonhöjd14
Gränser för pitchdiameterH3
Shank Dia.0.688 "
Storlek1 / 2 "
Tryck på StilAvsmalning
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1.375 "
GängtypNPTF

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8207406000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal flöjtTotal längdTonhöjdShank Dia.Storlekgäng~~POS=TRUNCPris
GREENFIELD TAP 385329 Rörkran 1 / 16-27npt Tenn | AA7ACU 15K040 38532942.125 "270.312 "1 / 16 "11 / 16 "741SEK
GREENFIELD TAP 385386 Rörkran 1 / 8-27npt Tenn | AA7ACV 15K041 38538642.125 "270.437 "1 / 8 "3 / 4 "694SEK
GREENFIELD TAP 385410 Rörkran 1 / 4-18npt Tenn | AA7ACW 15K042 38541042.437 "180.562 "1 / 4 "1 1 / 16 "771SEK
GREENFIELD TAP 385444 Rörkran 3 / 8-18npt Tenn | AA7ACX 15K043 38544442 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "1 1 / 16 "1 150 kr
GREENFIELD TAP 385501 Rörkran 3 / 4-14npt Tenn | AA7ACZ 15K045 38550153.25 "140.906 "3 / 4 "1.375 "2 480 kr
GREENFIELD TAP 385536 Rörkran 1-11-1 / 2npt Tenn | AA7ADA 15K046 38553653.75 "11.51.125 "1"1.75 "3 678 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENFIELD THREADING 385477 Rörkran 1 / 2-14npt Tenn
2 054 kr /enhet