GREENLEE 0253-11C ihålig mutterdragare, 7-5/16 tums totallängd, 3/16 tums drivstorlek | AE4HUD 5KPK2

GREENLEE 0253-11C hålmutterdragare, 7-5/16 tums totallängd, 3/16 tums drivstorlek

Artikel: AE4HUD Modell: 0253-11CKorsreferens: 5KPK2

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMutter Driver
blad~~POS=TRUNC50BV30 Stål
FärgSvart / Grön
Färg kodSvart
HandleKuddgrepp
Hantera färgGrön med svart grepp
Handtag DesignKuddgrepp
Hex3 / 16 "
Hexstorlek3 / 16 "
Ingen parkeringNej
Total längd7.25 "
SAE eller metriskSAE
AxelIhålig, krom
ShankRunda
Skaftlängd3"
Skaftmaterial50BV30 Stål
SkafttypIhålig runda
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFärg kodHexHexstorlekPris
GREENLEE 0253-12C ihålig mutterdragare, 7-5/16 tums totallängd, 1/4 tums drivstorlek | AE4HUE 5KPK3 0253-12CRed1 / 4 "1 / 4 "154SEK
GREENLEE 0253-14C ihålig mutterdragare, 7-5/16 tums totallängd, 11/32 tums drivstorlek | AE4HUG 5KPK5 0253-14CGrön11 / 32 "11 / 32 "177SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE 0253-11C hålmutterdragare, 7-5/16 tums totallängd, 3/16 tums drivstorlek