GREENLEE

Filter

Handverktyg

Elverktyg

Hydraulik

Materialhantering

testinstrument

bearbetning

Electrical

Pneumatik

HVAC och kylning

Vattensystem

Fleet och fordonsunderhåll

Säkerhet

Labtillbehör

Möbelgästfrihet och matservice

Fästelement

hårdvara

Smörjning

Handverktyg Filter

Elektriska verktygVisa alla

  • Kabeldragare

    Manuella och elektriska kabeldragare med en hastighet eller två hastigheter som ger en maximal dragkraft på 9986 lb för att dra kablar genom väggar, golv, kanaler eller ledningar. Idealisk för användning med dubbelflätade polyesterkompositrep. Utrustad med hjul för smidigare drift

  • Kabeldragningstillbehör

    Kraftiga kabeldragningsskivor med stålram och aluminiumlegerade rullar med självsmörjande lager. Kan hantera en maximal belastning på 4000 lb och finns i olika diametrar. Kabeldragande rep, ledningsmätband och fiskpinne kul- / krok- / visknosspetsar finns också

  • Kabeldragande greppsatser

    Har extra långa, flexibla stålaxlar för att nå bakom väggen med maximal precision och lätthet under installationen av små trådsystem (dator, säkerhet, telefon etc.). Utrustad med hål i båda ändar för att dra tråden igenom efter borrning

  • Fiskebandspinnar

    Inkluderar fiskpinnar, fiskband och glödstänger som ofta används av elektriker för att dirigera nya ledningar genom väggar och elektriska ledningar. För användning i områden, annars svåråtkomlig med en standard fisktejp, som tak och under mattor

  • Knockout hålslag

    Inkluderar ett brett utbud av Greenlee Tools knockout-stansar och hastighetsstansar som används för att göra hål i stål, aluminium, glasfiber och plast. Finns i olika hålstorlekar och typer

  • Stansa drivrutinsatser

    Designad för stansning av runda hål i rostfritt stål, mässing, koppar, aluminium, glasfiber och plastytor; perfekt för användning med elektriska rör eller ledningar. Har en räfflad kant för bättre grepp och inriktningsmarkeringar för förbättrad noggrannhet

  • Vakuumblåsare fiske system tillbehör

    Brett utbud av ledningskolvar, fiskledningar, poly linjer och poly linjer med dispensrar för att fiska elektriska ledningar och kablar genom vindar, väggar, tak och golv

  • Vakuumfläktfiske

    Används för att blåsa fisklinor, polylinjer eller måttband genom ledningar och skydda exponerade ledningar och kablar i väggar och krypplatser. Har polyetenkonstruktion för motståndskraft mot korrosion, kemikalier och stötar. Finns i tankalternativ på 5 och 12 liter

Skruvmejslar och muttrarVisa alla

  • Bituppsättningar
  • Multi-Bit skruvmejslar
  • Satser för mutterförare

    Ergonomiskt utformad för ökad användarkomfort och större vridmoment; perfekt för att dra åt muttrar och bultar. Funktionsskaft av stål / legerat stål för strukturell styvhet och korrosionsbeständighet. Erbjuds i icke-magnetiska och magnetiska varianter

  • Mutterdrivare

    Lämplig för åtdragning av mekaniska fästelement som kräver mycket mindre vridmoment än en skiftnyckel eller spärr. Feature stål / 50 BV30 stålblad för utmärkt skruvpassning och integrerat med kuddgrepp / gjutna handtag för ökad komfort och slagtålighet. Erbjuds i längder på 7.25 & 10.25 tum

  • Skruvmejseluppsättningar

    Utrustad med handmanövrerade verktyg för installation och borttagning av skruvar med spårhuvuden. Har kraftig konstruktion för ökad livslängd och precisionsbearbetade spetsar som säkerställer noggrann fästkontakt. Har förkromad yta för utmärkt rostmotstånd

  • Skruvdragare

    Inkluderar isolerade skruvmejslar och skruvmejslar i Phillips, spår, skåp och fyrkantiga spetsar och i olika spetsstorlekar och längder

SkärverktygVisa alla

  • Bultsax
  • Kabel- och kabelskärare

    Innehåller lätta och kompakta manuella / hydrauliska kabelskärare med robust design med stöttåliga och kantade / ytslipade blad för utmattningsbeständighet samtidigt som det möjliggör en exakt mitt-, städ- eller skjuvsnitt

  • Diagonala skär

    Används för att smidigt klippa härdade ledningar, ACSR, bultar, skruvar och spikar. Feature offset dubbla skärkanter för optimal skärprestanda

  • Klippar sax och sax

    Utformad för användning med avslutnings- och testsatser samt på ledningar, kablar och sladdar inklusive elektriska kommunikationskablar. Det övre bladet med två skåror isolerar remsorna med tjocklekar från 24 till 19 AWG

  • Wire Strippers och Cable Slitters

    Manuella och automatiska trådavdragare, kabelavdragare och avisoleringsbussningar som används för att skära och ta bort ledningar och kablar av gummi, PVC och nylon

Stansar mejslar och handborrarVisa alla

  • Centrumstansar
  • Stans- och mejseluppsättningar

    Används inom bygg- och metallbearbetningsindustrin för att ta bort stift/bussningar och skära/dela ​​arbetsstycken. Användbar i mjukt stål, mässing, koppar, aluminium, glasfiber och plast. Drivs med manuella eller hydrauliska verktyg.

  • Scratch Awls

    Perfekt för att skrapa linjer på metall- eller träytor och arbetsstycken för skärning, bearbetning och träbearbetning. Har kraftig konstruktion med en ändkåpa i stål för längre livslängd och har högkvalitativ, förkromad yta för rostbeständighet

  • Hålslag och kilspår

    Används för att stansa hål i plåt och tappar för tillverkning, bearbetning och produktionslinjeapplikationer. Tillhandahåll eliminering av handsågar och filer medan du gör kilspår för tryckknappsbrytare. Kom integrerad med handtag i aluminiumlegering / stål för bättre hävstång

BendersVisa alla

  • Elektriska rörböjare

    Används i kombination med en mycket lång spak för att böja vinklar i ledningar som elektriska ledningar placeras i. Underlätta enkel och bekväm växling mellan vertikala och horisontella böjkonfigurationer via ett digitalt hängsmycke som ställer in vinkel och övervakar processen

  • Handrörsböjare och handtag

    Handledningsböjare som används av elektriker för att utföra tillfälliga böjningar, såsom rygg mot rygg, förskjutning och trepunkts sadelböjningar och 90 graders stubbar. Handtag som används med böjhuvuden för handrör för att underlätta enkel bockning. Finns i 38 och 44 tum handtagslängder

  • Mekaniska rörböjare

    Tunga svetsade bockar integrerade med en spärrmekanism för att enkelt böja 1/2, 3/4 och 1 tum IMC och styva ledningar. Kom med en inbyggd indikator för böjningsgrad och böjdiagram för att ge exakta och konsekventa böjningar

  • PVC-värmare / böjar

    Värm PVC-ark eller lager tills de är smidiga för att ytterligare göra det möjligt för användaren att bilda böjningar i rören. Har kraftiga, isolerade metallväggar och överdrag med reflekterande inre för att säkerställa effektiv, jämn uppvärmning

skiftnycklarVisa alla

  • Hex- och Torx-tangentuppsättningar

    Konstruerad för att driva skruvar och bultar med ett sexkantigt uttag. Har ergonomiska gjutna grepp för ökad komfort och maximalt vridmoment. Bolländar för att rymma upp till 30 graders feljusteringar. Utrustad med fyrkantiga ändar för applikationer med högt vridmoment och värmebehandlas för extra styrka

  • Hex / Torx-nycklar

    Idealisk för åtdragning och lossning av skruv- eller bulthuvuden och för roterande sexpunkts, stjärnformade fördjupningar i bultar och skruvar. Funktionsbolländar som kan rymma feljusteringar upp till 30 grader. Finns i armlängder på 3.375, 4.187, 4.375, 4.75 och 5 tum

  • Rörnycklar

TångVisa alla

  • Linjetång

    Uppfyll och överträffa IEC 60900 och ASTM F1505-standarderna för isolerade verktyg för att skära av härdad tråd, ACSR, bultar, skruvar och spikar. Har kolstållegeringskonstruktion för exceptionell styrka och ett ergonomiskt utformat handtag för att minska manuell belastning

  • Tång med lång näsa och nål

    Rekommenderas för att hålla och fästa trådar, ta tag i små föremål, böja öglor och nå trånga utrymmen i metallbearbetning och bilservice. Har hög hävstångsdesign, vilket ger större grip- och skärkraft och dubbelskiktsisolering för slag- och flammotstånd

  • Specialtång

Crimping ToolsVisa alla

  • Kabel- och trådpressningsverktyg

    Innehåller små och lätta att hantera dieless crimpers, isolerade crimpers och hydrauliska crimpverktyg med en helcykelmekanism som frigörs först efter full crimpcykel. Finns i kuddgrepp / vinyl / stål / gjutna / doppade / glasfiberhandtag för maximal komfort och mindre ansträngning

  • Crimpverktyg dör

    Utbytbart pressverktyg i U-stil för användning med 22 - 10 AWG aluminium- eller koppartrådar

  • Pressverktygssatser

HandverktygssatserVisa alla

  • Allmänna handverktygssatser

    Används av mekaniker, elektriker, telekom- eller elektroniktekniker, snickare och datakommunikationsinstallatörer för exakta mätningar, skärning av metaller och installation eller reparation av instrument. Inkludera skruvmejslar, skiftnycklar, tång, fiskband och avdragare

  • Isolerade verktygssatser

    Ge isolering i två lager för ökad säkerhet och skydd mot elektriska stötar, ljusbågsblixt, elektrocution och bågsprängningar. Designad för att uppfylla och överträffa IEC- och ASTM-standarder och är klassad för 1000VAC, individuellt testad till 10000VAC

Verktygsförvaring och överföringstankarVisa alla

  • Arbetsplatslådor

    Håll arbetsmaterial och arbetsverktyg säkra. Funktion stålkonstruktion för strukturell styvhet och hänglås hasp låsning för att hålla utrustningen i drift medan reparationer eller justeringar utförs. Kom med svängbara och styva hjul för smidig rörlighet

  • Verktygspåsar

    Används av snickare, stålarbetare, elektriker, rörmokare och byggnadsarbetare för förvaring och transport av verktyg samtidigt som de är lättillgängliga och organiserade. Tillverkad av cordura / toppkornigt läder för utmärkt fläckbeständighet och för att tåla tung användning. Finns med upp till 20 fickor

Ledningstråd och rörförvaringVisa alla

  • Ledningsvajer / stativ / vagnar

    Ståltillverkade ratcheting-rullestativ utformade för hantering av trådspolar. Har en maximal kapacitet på 3750 lb och kräver två stativ och en spindel för en fullständig installation. Hårda och svängbara hjul, lednings- och rörförvaringsställ och expanderingssatser för trådvagnar finns också

Mät- och layoutverktygVisa alla

  • Box I-Beam och Torpedo Levels

    Professionella torpedonivåer i aluminium med böjningsförskjutningshjälp avsedda för rör- och ledningsarbete. Funktion V-Groove på botten för montering på böjda ytor och tre sällsynta jordartsmagneter för överlägsen hållförmåga. Förskjutningar och beräkningar lasergraveras permanent på nivån

VVS-verktygVisa alla

  • Rör- och slangskärare

    Integrerad med roterande skärblad eller hjul för skärning av metall- och plaströr i flera delar av önskad längd. Har stål / värmebehandlade stålblad för hårdhet och lång livslängd. Kan klippa PVC upp till 2 tum och finns i längder på 8 & 18 tum

Handsågar och såghästarVisa alla

  • Handsågar

    Utformad för skärning av metall- och trästycken för bearbetning, träbearbetning, tillverkning och VVS-applikationer. Har härdade stålblad med igensatta tänder för smidig skärning. Integrerat med ett ergonomiskt handtag för att ge halkfritt grepp, vilket garanterar användarsäkerhet

Om GREENLEE

Greenlees breda katalog inkluderar ankarinställningsverktyg, klämmätare, box I-balk & torpednivåer, kabel- och trådpressverktyg, kabel- och trådskärare, borrbits- och gängsatser och sladdlösa borrar. Greenlee magnetiska nivåer har stora, lättlästa flaskor som lodflaskor, lutande flaskor och nivellerade flaskor och en kompakt torpeddesign med ett V-spår för professionell utjämning på rör eller ledningar. De är också utrustade med tre/fyra sällsynta jordartsmagneter för överlägsen hållfasthet och handsfree-användning när de monteras på metallytor. De har aluminiumlegering och anodiserad konstruktion för, vilket gör dem lätta, vattenbeständiga och hållbara.
Greenlee borr-/tappsats är elverktygssatser som innehåller borrskär och valfria mutterdragare och medbringare för borrning, gängning och försänkning av hål. De finns i både SAE och metriska storlekar. Välj från ett brett utbud av Greenlee-produkter som elektriska rörbockare, digitala multimetrar, gaslampprovare och diagonalskärare på Raptor Supplies.

Större handelsnamn

GREENLEE konkurrensfördelar

Greenlee PowerSense-teknik

PowerSense-teknologin från Greenlee används i den patenterade utlösaren av batteridrivna tråd-/kabelpressverktyg för att hålla och justera kabelmaterial enligt idealisk positionering före crimpning. Den ger också snabbare crimpning än crimpers med spärrtyp.

Vanliga frågor

Var tillverkas Greenlee-verktyg?

Greenlee har flera tillverkningsanläggningar, inklusive Genoa, Illinois och Louisville, Kentucky, USA.

Vilka är de viktigaste typerna av fiskband?

Fiskband kan vara gjorda av stål, rostfritt stål eller glasfibermaterial. Rostfritt stål ger rostbeständighet, medan glasfiber erbjuder icke-ledande och lätta egenskaper. Fiskband kan också delas upp baserat på deras handtagstillgänglighet eller monterings-/hållningskrav. Utvalda modeller av fiskband kräver inte montering eller hållande av användarna eftersom de enkelt kan manövreras genom att placera dem på marken.

Vad är användningen av ett Greenlee knockout-hålslagsverktyg?

Ett knockout-, chassi- eller panelstansverktyg används för att stansa hål i olika storlekar genom chassi eller paneler gjorda av plåt eller annat material för kanalisering av kablar eller ledningar. En idealisk knockout stanssats innehåller stansar, stansar, dragbultar och manuell / hydraulisk / batteridriven drivare.

Kan Greenlee-verktyg användas för både elektriska och mekaniska applikationer?

Varumärket producerar olika bocknings- och formverktyg för elektriska applikationer och många förvaringsvagnar, kärl, lådor och andra materialhanteringsverktyg för mekaniska applikationer.

Vilka är de populäraste Greenlee-verktygen bland proffs?

Varumärket kabeldragare och ledningsböjare är de mest populära verktygen bland arbetande proffs.

Varumärkesexklusiva produkter