GREENLEE 111185 Dubbeltrådsflätad slang, 25 Ft. Längd, 1/2 tum inre diameter, 2250 psi Arbetstryck | AE4XXZ 5NWK7

GREENLEE 111185 Double Wire Braid Hose, 25 Ft. Längd, 1/2 tum inre diameter, 2250 psi arbetstryck

Finns i lager
Artikel: AE4XXZ Modell: 111185Korsreferens: 5NWK7

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 006 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk slangmontering
kompatibel medHydrauliska kretsar med lågt tryck
TäckGummi
Slang inuti Dia.1 / 2 "
Slanglängd25ft.
Max. Drift PSI2000
NPT1 / 2 "
FörstärkningFlätad stål
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckviddtill 140 F
RörmaterialGummi
TypDubbel slanguppsättning
Vikt / ft.0.63 lb

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2315
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)41.15
Fartygets bredd (cm)41.4
HS-kod4009220050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Med 1/2 tum NPTF hane

Produktvarianter

ProduktModellSlang inuti Dia.SlanglängdNPTFörstärkningTypPris
GREENLEE 135247 Dubbelslang, 10 Ft. Längd, 3/8 tum inre diameter, 2250 psi Arbetstryck | AE4XYA 5NWK8 1352473 / 8 "10ft.3 / 8 "Dubbel rayonflätaIcke ledande dubbelslangssats4 352 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE 111185 Double Wire Braid Hose, 25 Ft. Längd, 1/2 tum inre diameter, 2250 psi arbetstryck
5 006 kr /enhet