Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GREENLEE 135247 Dubbelslang, 10 Ft. Längd, 3/8 tum inre diameter, 2250 psi Arbetstryck | AE4XYA 5NWK8

GREENLEE 135247 Dubbelslang, 10 fot. Längd, 3/8 tum inre diameter, 2250 psi arbetstryck

Finns i lager
Artikel: AE4XYA Modell: 135247Korsreferens: 5NWK8
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
4 352 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk slangmontering
kompatibel medHydrauliska kretsar med lågt tryck
TäckGummi
Slang inuti Dia.3 / 8 "
Slanglängd10ft.
Max. Drift PSI2000
NPT3 / 8 "
FörstärkningDubbel rayonfläta
Säkerhetsfaktor4:1
Temp. Räckviddtill 140 F
RörmaterialGummi
TypIcke ledande dubbelslangssats
Vikt / ft.0.55 lb

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.187
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)44.2
Fartygets bredd (cm)37.34
HS-kod4009420050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlang inuti Dia.SlanglängdNPTFörstärkningTypPris
GREENLEE 111185 Dubbeltrådsflätad slang, 25 Ft. Längd, 1/2 tum inre diameter, 2250 psi Arbetstryck | AE4XXZ 5NWK7 1111851 / 2 "25ft.1 / 2 "Flätad stålDubbel slanguppsättning5 006 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE 135247 Dubbelslang, 10 fot. Längd, 3/8 tum inre diameter, 2250 psi arbetstryck
4 352 kr /enhet