Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GREENLEE 60001 fyrkantig stansenhet, 1/2 tums storlek | AD8DHB 4JA55

GREENLEE 60001 fyrkantig stansenhet, 1/2 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AD8DHB Modell: 60001Korsreferens: 4JA55
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
6 543 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSquare Knockout Punch
Kapacitet av mjukt stål (mätare)16 Ga.
Funktion För installation av omkopplare eller instrument
Hålstorlek1 / 2 "
Hålstorlek Nominell0.500 "
TypHålslagning med fyrkantiga hål
Använd medManuell skiftnyckel eller hydraulisk förare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)6.86
HS-kod8207303020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHålstorlekTypAnvänd medPris
GREENLEE 61007 fyrkantig stansenhet, 3/4 tums storlek | AD8DHC 4JA56 610073 / 4 "Hålslagning med fyrkantiga hålManuell skiftnyckel eller hydraulisk förare6 895 kr
GREENLEE 60016 fyrkantig stansenhet, 1 tums storlek | AD8DHD 4JA57 600161"Hålslagning med fyrkantiga hålManuell skiftnyckel eller hydraulisk förare8 832 kr
GREENLEE 60019 Square Knockout Punch Unit, 1-13/16 tumsstorlek | AD8ZVU 4NV75 600191-13 / 16 "Endast hydrauliska drivenheterEndast hydrauliska drivenheter22 778 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE 60001 fyrkantig stansenhet, 1/2 tums storlek
6 543 kr /enhet