Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GREENLEE 61007 fyrkantig stansenhet, 3/4 tums storlek | AD8DHC 4JA56

GREENLEE 61007 fyrkantig stansenhet, 3/4 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AD8DHC Modell: 61007Korsreferens: 4JA56
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
6 895 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSquare Knockout Punch
Kapacitet av mjukt stål (mätare)14 Ga.
Funktion För installation av omkopplare eller instrument
Hålstorlek3 / 4 "
Hålstorlek Nominell0.750 "
TypHålslagning med fyrkantiga hål
Använd medManuell skiftnyckel eller hydraulisk förare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)14.99
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8207303020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Greenlee 61007 fyrkantsstansenhet används för att stansa ut hål i paneler eller chassi av plåt eller andra tunna material för kanalisering av ledningar eller kablar eller installation av strömbrytare/instrument.

Funktioner:

  • Greenlee 61007 fyrkantsstans skapar fyrkantiga hål med manuella eller hydrauliska drivdon.
  • Det skapar ett 3/4 tum stort hål i mjukt stål med tjocklekar upp till 14 gauge.
  • Greenlee fyrkantsstansenhet inkluderar en stans, stans, dragbult, drivmutter och en kontramutter.
  • Det kräver ett styrhål med en diameter på minst 0.5 tum för att centrera/rikta in hålet.

Kompatibla tillbehör:

  • Greenlee 33967 hydraulisk stansadapter: Användare kan fästa den fyrkantiga stansen på en hydraulisk drivenhet med denna adapter.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är de olika typerna av knockoutslag?

A. Chassistansar kan vara av olika typer och former, såsom runda, fyrkantiga, sexkantiga och speciella former med hål eller nyckelflikar. Stansset finns även i imperialistiska och metriska storlekar.

F. Vad är skillnaden mellan manuella och hydrauliska stansdrivsystem?

S. Hydrauliska drivenheter är skrymmande än andra system men erbjuder snabb stansning av hål. Manuella spärrsystem är lättare att använda än hydrauliska förare.

Produktvarianter

ProduktModellHålstorlekTypAnvänd medPris
GREENLEE 60001 fyrkantig stansenhet, 1/2 tums storlek | AD8DHB 4JA55 600011 / 2 "Hålslagning med fyrkantiga hålManuell skiftnyckel eller hydraulisk förare6 543 kr
GREENLEE 60016 fyrkantig stansenhet, 1 tums storlek | AD8DHD 4JA57 600161"Hålslagning med fyrkantiga hålManuell skiftnyckel eller hydraulisk förare8 832 kr
GREENLEE 60019 Square Knockout Punch Unit, 1-13/16 tumsstorlek | AD8ZVU 4NV75 600191-13 / 16 "Endast hydrauliska drivenheterEndast hydrauliska drivenheter22 778 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE 61007 fyrkantig stansenhet, 3/4 tums storlek
6 895 kr /enhet