Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GREENLEE 825-7/8 Hålsåg, 7/8 tums kapstorlek | AH4VMV 35MH98

GREENLEE 825-7/8 hålsåg, 7/8 tum kapstorlek

Finns i lager
Artikel: AH4VMV Modell: 825-7/8Korsreferens: 35MH98
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
164SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålsåg
Arbor designIngår ej
Direkt byte för:Tillverkare Nr 37623
GradeMatris II
Max. Skärdjup1.625 "
Pilot borrstorlek1/4 "dia. X 4-1 / 4" L
Primär applikationMetall
Såg Dia.7 / 8 "
Skaftstorlek5/16 "Hex, 7/16" Hex, 1/4 "med (3) Lägenheter
Tänder per tum4/6
TandmaterialBi-Metall
Använd medTillverkare Nr 2800, 37155, 37157, 38522

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0405
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)3.56
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelSåg Dia.SkaftstorlekAnvänd medPris
GREENLEE 825-3/4 Hålsåg med variabel stigning, 3/4 tums skärstorlek | AH4VMU 35MH97 825-3/4Hålsåg3 / 4 "5/16 "Hex, 7/16" Hex, 1/4 "med (3) LägenheterTillverkare Nr 2800, 37155, 37157, 38522153SEK
GREENLEE 825-1 Hålsåg med variabel stigning, 1 tums skärstorlek | AH4VMW 35MH99 825-1Packning1"5/16 "Hex, 7/16" Hex, 1/4 "med (3) LägenheterTillverkare Nr 2800, 37155, 37157, 38522251SEK
GREENLEE 825-1-1/8 Hålsåg med variabel stigning, 1-1/8 tums kapstorlek | AH4VMX 35MJ01 825-1-1/8Hålsåg1.125 "5/16 "Hex, 7/16" Hex, 1/4 "med (3) LägenheterTillverkare Nr 2800, 37155, 37157, 38522177SEK
GREENLEE 825-1-3/8 Hålsåg med variabel stigning, 1-3/8 tums kapstorlek | AH4VMY 35MJ02 825-1-3/8Hålsåg1.375 "5/16 "Hex, 3/8" med (3) Lägenheter, 1/2 "med (3) LägenheterTillverkare Nr 2800, 37154, 37156185SEK
GREENLEE 825-1-1/2 Hålsåg med variabel stigning, 1-1/2 tums kapstorlek | AH4VMZ 35MJ03 825-1-1/2Hålsåg1.5 "5/16 "Hex, 3/8" med (3) Lägenheter, 1/2 "med (3) LägenheterTillverkare Nr 2800, 37154, 37156174SEK
GREENLEE 825-1-3/4 Hålsåg med variabel stigning, 1-3/4 tums kapstorlek | AH4VNA 35MJ04 825-1-3/4Hålsåg1.75 "7/16 "Hex, 3/8" med (3) Lägenheter, 1/2 "med (3) LägenheterTillverkare Nr 2801, 37154, 37156214SEK
GREENLEE 825-2 Hålsåg med variabel stigning, 2 tums skärstorlek | AH4VNB 35MJ05 825-2Hålsåg2"7/16 "Hex, 3/8" med (3) Lägenheter, 1/2 "med (3) LägenheterTillverkare Nr 2801, 37154, 37156214SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE 825-7/8 hålsåg, 7/8 tum kapstorlek
164SEK /enhet