Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GREENLEE 925-022 Stor arbor, med pilotborr, 3/8 tums gängstorlek, höghastighetsstål | AB4FZJ 1XRP8

GREENLEE 925-022 Stor arbor, med pilotborr, 3/8 tum gängstorlek, höghastighetsstål

Finns i lager
Artikel: AB4FZJ Modell: 925-022Korsreferens: 1XRP8
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
1 130 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHålskärarborr
Chuckstorlek3 / 8 "
ByggKolstål
Passar hålsåg Dia.1 3/8" till 2 1/2"
MaterialHöghastighetsstål
Total längd7 29 / 32 "
Pilot borrstorlek1/4 "dia. X 1-1 / 2" L
SkaftformHex
Skaftstorlek3 / 8 "
Gängtypogängad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)8.13
HS-kod8202990000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdSkaftstorlekPris
GREENLEE 925-011 Liten berså, med pilotborr, 3/8 tum gängstorlek, höghastighetsstål | AB4FZH 1XRP7 925-0112"3/8 Hex394SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE 925-022 Stor arbor, med pilotborr, 3/8 tum gängstorlek, höghastighetsstål
1 130 kr /enhet