GREENLEE H4635 hydraulisk soppump, 500 GPM kapacitet, 7 till 10 GPM flöde, 3 tums FNPT urladdning | AE4XXX 5NWK5

GREENLEE H4635 Hydraulisk soppump, 500 GPM kapacitet, 7 till 10 GPM flöde, 3 tum FNPT urladdning

Finns i lager
Artikel: AE4XXX Modell: H4635Korsreferens: 5NWK5

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

57 135 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDränkbar papperskorg
BasmaterialAluminium
Diameter11.87 "
Höjd14.18 "
FastigheterAluminium
PumphjulsmaterialRostfritt stål
Max. Mottryck200 psi
Max. Dia. Torrsubstanser3"
Max. Oljetemp.140 F
Rekommenderad filtrering (mikron)10
ToppmaterialAluminium
TypHydraulisk driven

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.2785
Fartygets höjd (cm)49.02
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)25.65
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Självsugande hydraulisk dränkbar avfallspump för att hantera stora mängder vatten som innehåller hårda och mjuka fasta ämnen som lera, löv, kvistar, sand och slam
    • Har aluminiumhölje och rostfritt stålhjul för att erbjuda maximalt vattenhuvud upp till 106 fot och flödeshastigheter upp till 500 gpm
    • Utrustad med 1/2 tums NPTF-inlopp / utloppsport i en kompakt design och en kamlåskoppling för snabb anslutning / frånkoppling av hydraulslangar
    • Fungerar på öppna och stängda centrerade hydraulsystem med oljeflöden mellan 7 - 10 gpm och ett maximalt hydraultryck på 2000 psi
    • Pumpar fast innehåll upp till 3 tum i diameter och kan gå torrt utan att skada dess inre komponenter

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE H4635 Hydraulisk soppump, 500 GPM kapacitet, 7 till 10 GPM flöde, 3 tum FNPT urladdning
57 135 kr /enhet