Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GREENLEE H4665A kompakt dränkbar pump, 275 GPM kapacitet, 5 till 8 GPM flöde, 2 tums FNPT urladdning | AE4XXW 5NWK4

GREENLEE H4665A kompakt dränkbar pump, kapacitet 275 GPM, flöde 5 till 8 GPM, 2 tums FNPT-urladdning

Finns i lager
Artikel: AE4XXW Modell: H4665AKorsreferens: 5NWK4
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
44 566 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNedsänkbar vattenpump
BasmaterialAluminium
Diameter7.5 "
Höjd12.5 "
FastigheterAluminium
PumphjulsmaterialRostfritt stål
Max. Mottryck200 psi
Max. Oljetemp.140 F
Rekommenderad filtrering (mikron)10
ToppmaterialAluminium
TypHydraulisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.8015
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)33.53
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Hydrauliskt driven dränkbar vattenpump för att hantera höga flöden av vatten vid bärbar brandbekämpning, pråm- och skeppslastpumpning, tankavlägsnande, bevattning och farlig oljepumpning i brandzoner
    • Kan hämta vatten från ett djup av 1-3 / 4 tum och ge vattenhuvud upp till 138 fot och en maximal flödeshastighet på 275 gpm
    • Kör i både öppna och slutna centrerade hydraulsystem med ett maximalt oljetryck på 2000 psi och oljeflöden mellan 5 - 8 gpm
    • Har aluminiumhölje för hög effekt / viktförhållande och ett pumphjul i rostfritt stål för minimalt slitage
    • Har 9 / 16-18 tum tryckport och 3 / 4-16 tum returport med SAE O-ringar för läckagesäkra hydraulanslutningar
    • Utrustad med ett bärhandtag för bärbarhet och en kamlåskoppling för snabb anslutning och frånkoppling av hydraulslangar
    • Kräver ingen extern fyllningskälla och kan gå torr utan att skada interna motorkomponenter

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE H4665A kompakt dränkbar pump, kapacitet 275 GPM, flöde 5 till 8 GPM, 2 tums FNPT-urladdning
44 566 kr /enhet