Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GREENLEE HID6506 Hydraulisk slagborrmaskin, 1000 till 2000 psi arbetstryck | AE4XXK 5NWJ4

GREENLEE HID6506 hydraulisk slaghammare, 1000 till 2000 psi arbetstryck

Finns i lager
Artikel: AE4XXK Modell: HID6506Korsreferens: 5NWJ4
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
44 128 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaghammare
Höjd9.75 "
Längd12 "
Max. Mottryck200 psi
Max. Flöde10 gpm
Max. Flöde GPM10
Max. Oljetemp.140 grader F
Min. Flöde (GPM)5
Tryckport3/4 "SAE O-ring
Rekommenderad filtrering (mikron)10
Returport3/4 "SAE O-ring
SkafttypSDS Plus
TypHydraulisk
Bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.617
Fartygets höjd (cm)18.54
Fartygets längd (cm)32
Fartygets bredd (cm)32
HS-kod8467895090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Slaghammare med en väljare för borr- eller hammare / borrläge. Används för att borra genomgående hål, betongförankringshål, rörledningar och mekaniska öppningar för konstruktions- och reparationsarbeten (borra trä eller stål med hjälpchuck)
    • Justerbar flödeskontroll för att förhindra överhastighet och möjliggör exakt kontroll av borrhastigheten
    • Super spole väljarkontroll för både öppna och slutna hydraulsystem
    • Inbyggd glidkoppling för skydd mot övermoment, vilket eliminerar risken för skador på grund av överbelastning
    • Avtagbar djupmätare och extrahandtag för trånga ytor

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE HID6506 hydraulisk slaghammare, 1000 till 2000 psi arbetstryck
44 128 kr /enhet