Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GREENLEE TR-12A Beröringsfri voltdetektor, 50 till 1000V AC | AH4VEW 35ME41

GREENLEE TR-12A beröringsfri voltdetektor, 50 till 1000V AC

Finns i lager
Artikel: AH4VEW Modell: TR-12AKorsreferens: 35ME41

Få det Maj 8, Onsdag
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
76SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBeröringsfri spänningsdetektor
Hörbar varningJa
BatteritypAAA
indikationHörbar och visuell
Operating temp.50 grader till 122 grader F.
SäkerhetsgraderingKatt IV 1000V
Byt typPÅ AV
Spänningsområde50 till 1000 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.081
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)22.61
Fartygets bredd (cm)13.46
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ficklampa: Nej
    • På / av-omkopplare: Ja
    • Specialfunktioner: Upptäcker spänning i manipulationsresistent och konventionell 15A och 20A, patenterat automatiskt självtest verifierar enhetens integritet, tystlägesfunktion för användning i tysta inställningar, säker användning för att upptäcka spänning i uttag, belysningsarmaturer, strömbrytare , Ledningar och kablar eller för att hitta en paus i en ledning, stängs automatiskt av efter fem minuters icke-användning

Produktvarianter

ProduktModellArtikelByt typSpänningsområdePris
GREENLEE GT-16 justerbar spänningsdetektor, 5 till 1000V AC | AC2WTE 2NRW6 GT-16SpänningsdetektorTumme5 till 1000V AC513SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GREENLEE TR-12A beröringsfri voltdetektor, 50 till 1000V AC
76SEK /enhet