AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 8-tums centrifugalblåsare, icke-farligt läge


Filter
Material för fläkthjul: Aluminium , Färg: Grå , Sladdtyp: GFI , Kanal Dia.: 8" , Motormärke: Briggs och Stratton , Material för fläkthus: polyeten , Ramfinish: Pulverlackat , Rammaterial: Stål , Slangstorlek: 5 ft. , Husmaterial: Plast , Material: Stål , Motorkapslingsdesign: Helt sluten fläktkyld , Fas: 1
StilModellSpänningAmpsBränsletypBreddHöjdHPLängdMax. Flöde i fri luftPris (ex moms)
A
SVB-G8-H
--Bensin--4 hk--27 113 SEK
A
SVB-G8
--Bensin----CFM 300022 286 SEK
A
SVB-E850G
--------31 191 SEK
RFQ
B
SVB-E8
115V AC10.8Aelektriska--3 / 4 hp--17 707 SEK
A
SVB-E8-2
115V AC11.5A-12 "19 "3 / 4 hp23 "1100/ 1570 CFM22 544 SEK
A
SVB-E8EC
115V AC7.9A-17 "18 "1 / 2 hp17 "CFM 139013 794 SEK
A
SVB-E850
230V AC----3 / 4 hp--31 191 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?