Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 43380 Fäste 31 / 32d x 4 19 / 64l x 1 13 / 32w In | AC3RFL 2VNH3

GROTE 43380 Fäste 31/32d x 4 19/64l x 1 13/32w In

Finns i lager
Artikel: AC3RFL Modell: 43380Korsreferens: 2VNH3
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
92SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFäste, polykarbonat
Djup31 / 32 "
FinishWhite
Längd4 19 / 64 "
TypRöjningsmarkör
Bredd1 13 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod3926305000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellDjupDiameterFinishArtikelLängdTypBreddPris
GROTE 43153 Fäste Abs Clearance Marker 3 In | AC3RFF 2VNG7 43153-3"kromFäste, ABS3"Röjningsmarkör5 / 8 "89SEK
GROTE 43163 Fäste Abs Clearance Marker 3 1/2 In | AC3RFG 2VNG8 43163-3 1 / 2 "kromFäste, ABS3.5 "Röjningsmarkör1"73SEK
GROTE 43223 Fäste Abs 27/32d x 7 27/32l x 3 5/8w In | AC3RFH 2VNG9 4322327 / 32 "-kromFäste, ABS7 27 / 32 "Stoppa svansen3.62 "108SEK
GROTE 43370 Fäste polykarbonat 4 19 / 64l x 1w In | AC3RFK 2VNH2 4337031 / 32 "-WhiteFäste, polykarbonat4 19 / 64 "Röjningsmarkör1"89SEK
GROTE 43390 Fäste Polykarbonat 4-1 / 8 Längd x 1-1 / 16 W | AC3RFM 2VNH4 433901 / 2 "-GråFäste, polykarbonat4.125 "Röjningsmarkör1 1 / 16 "170SEK
GROTE 43760 Fäste Polykarbonat 5 7/8l x 2 3/16w In | AC3RFX 2VNJ4 43760--GråFäste, polykarbonat5.875 "Röjningsmarkör2.187 "92SEK
GROTE 43780 Fäste Polykarbonat 4 1 / 16l x 1 1 / 16w In | AC3RFY 2VNJ5 437801 / 2 "-GråFäste, polykarbonat4 1 / 16 "Röjningsmarkör1 1 / 16 "46SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 43380 Fäste 31/32d x 4 19/64l x 1 13/32w In
92SEK /enhet