Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 44010 Blinkers halvledare 12 till 24v | AE6RWL 5UVR1

GROTE 44010 Flasher Solid State 12 till 24v

Finns i lager
Artikel: AE6RWL Modell: 44010Korsreferens: 5UVR1
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
585SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlasher
FinishSvart
Höjd1 1 / 8 "
Längd2 1 / 16 "
TypHALVLEDAR
Spänningsvärde12 till 24V
Bredd1 15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)40.89
Fartygets bredd (cm)33.78
HS-kod8536410005
URSPRUNGSLANDCA

Produktinformation:

    • Lampkapacitet (12)

Produktvarianter

ProduktModellTypPris
GROTE 44030 Blinkers alternerande 12 till 24v | AE6RWM 5UVR2 44030Alternating876SEK
GROTE 44110 Flasher 3-stifts LED-applikationer | AE6RWN 5UVR3 441103-stifts LED-applikationer518SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 44010 Flasher Solid State 12 till 24v
585SEK /enhet