Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 45832 Markerlampreflektor 2-1 / 2 tum röd | AB9FLD 2CVU2

GROTE 45832 Markeringslampa Reflektor 2-1/2 Inch Röd

Finns i lager
Artikel: AB9FLD Modell: 45832Korsreferens: 2CVU2

Få det Maj 22, Onsdag
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
62SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelClearance Marker-lampa
FärgRed
Ström0.33A
Djup3 / 4 "
Diameter2.5 "
PassarPopulära monteringsenheter
Lampans liv12,000 timmar
lamptypGlödande
MaterialPolykarbonat / akryl
Monteringstypgenomföringen
FormaRunda
UppsägningstypHårpiska
Används förByte
Volt-lampa12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8512204040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMaterialFärgStrömMonteringstypUppsägningstypTypBreddDjupPris
GROTE 45413 Rensnings- / markeringslampa Rund gul | AB9FKU 2CVT2 45413DURAMOLD (R) / akrylGul0.33AytaTrådbundenEnkel glödlampa-1"104SEK
GROTE 45583 Lampkit med ram M1-serien gul | AB9FKX 2CVT5 45583Polykarbonat / ABSGul0.12A-Kabelansluten med 0.180 kulavslutningM1 Series2.187 "15 / 16 "620SEK
GROTE 45812 Clearance / marker Lamp Lens Optic Red | AB9FKZ 2CVT7 45812Polykarbonat / akrylRed0.33A-HårpiskaOptisk lins-3 / 4 "64SEK
GROTE 45813 Clearance / marker Lamp Lens Optic Yellow | AB9FLA 2CVT8 45813Polykarbonat / akrylGul0.33A-HårpiskaOptisk lins-3 / 4 "64SEK
GROTE 45822 Clearance / marker Lamp Lens Optic Red | AB9FLB 2CVT9 45822polykarbonatRed0.33A-HårpiskaOptisk lins-3 / 4 "52SEK
GROTE 45823 Rensnings- / markeringslampa Linsoptik gul | AB9FLC 2CVU1 45823polykarbonatGul0.33A-HårpiskaOptisk lins-3 / 4 "53SEK
GROTE 45833 Markerlampreflektor 2-1 / 2 tum gul | AB9FLE 2CVU3 45833Polykarbonat / akrylGul0.33AgenomföringenHårpiska--3 / 4 "62SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 45832 Markeringslampa Reflektor 2-1/2 Inch Röd
62SEK /enhet