Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 49192 Stånglampa Led 15 tums tunn linje röd | AA6GCF 13W951

GROTE 49192 Bar Lampa Led 15 Inch Thin Line Röd

Finns i lager
Artikel: AA6GCF Modell: 49192Korsreferens: 13W951
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
538SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBarlampa
Basmonteringscentra14-1 / 2 "
FärgRed
Ström0.25A
Djup1.375 "
Lampans liv100,000 timmar
lamptypLED
Längd15 "
Materialpolykarbonat
Monteringstypyta
Antal glödlampor3
FormaOval
UppsägningstypTrådbunden
TypTunn linje
Används förByte
Volt-lampa9 till 16
Bredd1.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8512204040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVolt-lampaStrömDjupBreddlamptypLängdMaterialFormaPris
GROTE 49082 Stånglampa Fyrkantig stil med låg profil | AB9FNP 2CWA4 49082120.99A2.125 "2 1 / 16 "Glödande18.25 "DURAMOLD / akrylFyrkant629SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 49192 Bar Lampa Led 15 Inch Thin Line Röd
538SEK /enhet