Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 51052 Power Module Röd | AC3RKH 2VNW3

GROTE 51052 Strömmodul Röd

Finns i lager
Artikel: AC3RKH Modell: 51052Korsreferens: 2VNW3
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
654SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStop-Turn-Tail Lampa
FärgRed
Ström0.48 till 2.1A
Djup2.625 "
lamptypGlödande
Längd12.875 "
MaterialStål
Monteringstyptorsion
Formarektangel
UppsägningstypTrådbunden
TypRH och LH
Volt-lampa12
Bredd7.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.836
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8512204040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMonteringstypFärgStrömUppsägningstypTypBreddDjupPassarPris
GROTE 50920 ersättnings-ledlampa med tre pinnar | AB9FNY 2CWB3 50920-Red0.16-0.35-2.1ATrådbundenTre stift5.75 "2.875 "-1 285 kr
GROTE 50972 Stop-turn-tail-Lamp Three Stud 6.75 In | AB9FNZ 2CWB4 50972-Red1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21ATrådbundenTre stift5.75 "2.875 "Ersätter Peterbilt 16-02600R och 16-02600L, Ersätter Chevrolet / GMC 370867 och 370868, Ersätter Jeep SF5457197 och SF5457198428SEK
GROTE 50992 ersättningslampa med två pinnar | AB9FPA 2CWB5 50992torsionRed1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21ATrådbundenTvå pinnar5.75 "2.875 "Både höger och vänster hand582SEK
GROTE 52602 ersättningslampa med två pinnar | AB9FPH 2CWC4 52602torsionRed1159 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21AHårpiskaTvå pinnar5.75 "2.875 "Standard Mount Pigtail, ersätter Dodge Truck 3895020 och 3895021565SEK
GROTE 52902 Universal ersättningslampa Rh | AB9FPR 2CWD4 52902torsionRed1160 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21ATrådbundenRH5.75 "2.875 "Alla 3-pinnar monterade på tunga lastbilar707SEK
GROTE 52912 Universal ersättningslampa Lh | AB9FPT 2CWD5 52912torsionRed1161 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21ATrådbundenLH5.75 "2.875 "Alla 3-pinnar monterade på tunga lastbilar687SEK
GROTE 53792 Box Lamp ersättning förarsida | AB9FQU 2CWG2 53792-Red1158 BULB-2.1A,1157 BULB-.59A.21ATrådbunden-5.75 "2.875 "Förarsidan616SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 51052 Strömmodul Röd
654SEK /enhet