Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 52892 Stop / tail / turn Lamp Oval | AB9FPP 2CWD2

GROTE 52892 Stopp/svans/sväng Lampa Oval

Finns i lager
Artikel: AB9FPP Modell: 52892Korsreferens: 2CWD2
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
139SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStop-Turn-Tail Lampa
FärgRed
Ström0.59 till 2.1A
Djup1.5 "
PassarGenomföringar och fästen
lamptypGlödande
Längd6.25 "
Materialpolykarbonat
MonteringstypTorsionsfäste III, Gelmontering
FormaOval
UppsägningstypHårpiska
Används förByte
Volt-lampa12
Bredd2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8512204040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMaterialFärgStrömMonteringstypUppsägningstypTypAnvänds förVolt-lampaförp. Antal.Pris
GROTE 52182 Economy Oval Stop / tail / turn Lamp | AB9FPC 2CWB7 52182polykarbonatRed0.48 till 2.1A-Kvinnlig PinEkonomiByte121115SEK
GROTE 52513 Sidovrid / markör Lampa Oval | AB9FPE 2CWC1 52513polykarbonatGul0.59 till 2.1ATorsionsfäste III, GelmonteringHårpiska-Byte121212SEK
GROTE 52572 Stop / tail / turn Lamp Oval | AB9FPG 2CWC3 52572polykarbonatRed0.59 till 2.1ATorsionsfäste III, GelmonteringHårpiska-Byte121208SEK
GROTE 52893 Stop / tail / turn Lamp Oval Yellow | AB9FPQ 2CWD3 52893polykarbonatGul0.59 till 2.1ATorsionsfäste III, GelmonteringKvinnlig stift-Byte121139SEK
GROTE 53962 Stop / tail / turn Lamp Oval Led | AB9FQV 2CWG3 53962ABS / akrylRed0.06 till 0.48AgenomföringenStiftanslutningssystem använder tennpläterade, mässingsterminaler--121621SEK
GROTE 53963 Stop / tail / turn Lamp Oval Yellow | AB9FQW 2CWG4 53963Akryl, ABSGul0.48AgenomföringenHårpiska-Installera121675SEK
GROTE 53972 Stop / tail / turn Lamp Oval Led Ss | AB9FQX 2CWG5 53972ABS / akrylRed0.06 till 0.48AVertikal eller horisontellStiftanslutningssystem använder tennpläterade, mässingsterminaler-Byte121735SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 52892 Stopp/svans/sväng Lampa Oval
139SEK /enhet