GROTE 54362-3 Stopp/svans/sväng Lampa Led L 4-5/16 tum Röd | AE6RYX 5UWC0

GROTE 54362-3 Stopp/svans/sväng Lampa Led L 4-5/16 Inch Röd

Finns i lager
Artikel: AE6RYX Modell: 54362-3Korsreferens: 5UWC0

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

451SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 48
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStop-Turn-Tail Lampa
FärgRed
Ström0.03 till 0.24A
Djup1-9 / 16 "
Diameter4 5 / 16 "
Passar66815,66841,67002,66842,67013,66816,66845,67005,66823,66830,67016,66846,66836,67006,66861,66862
lamptypLED
MaterialABS / akryl
Antal glödlampor3
FormaRunda
UppsägningstypHårt skal
Volt-lampa12

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)36.83
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)45.21
HS-kod8512204040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialFärgStrömMonteringstypUppsägningstypTypAnvänds förVolt-lampaPris
GROTE G4012 Lampsats Led 4 tums stopp | AA6GEN 13X011 G4012Polykarbonat / akrylRed0.04 till 0.48A-HårpiskaKit-12432SEK
GROTE 50232 Economy stållampa | AB9FNV 2CWA9 50232Stål / akrylRed0.59 till 2.1A-TrådbundenEkonomi-12162SEK
GROTE 52672 Stopp/svans/sväng Lampa Röd | AB9FPJ 2CWC5 52672polykarbonatRed0.48 till 2.1ATorsion Mount II, Gel-MountKvinnlig stift-Byte12157SEK
GROTE 52770 Stop / tail / turn Lamp Röd Rund | AB9FPK 2CWC7 52770polykarbonatRed0.48 till 2.1ATorsion Mount II, Gel-MountKvinnlig stift-Byte12180SEK
GROTE 52772 Stop / tail / turn Lamp Röd Rund | AB9FPL 2CWC8 52772polykarbonatRed0.48 till 2.1ATorsion Mount II, Gel-MountKvinnlig stift-Byte12137SEK
GROTE 52773 Stopp / svans / sväng Lampa gul rund | AB9FPM 2CWC9 52773polykarbonatGul0.48 till 2.1ATorsion Mount II, Gel-MountKvinnlig stift-Byte12138SEK
GROTE 52782 Stop / tail / turn Lamp Röd Rund | AB9FPN 2CWD1 52782polykarbonatRed0.48 till 2.1ATorsion Mount II, Gel-MountKvinnlig stift-Byte12218SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 54362-3 Stopp/svans/sväng Lampa Led L 4-5/16 Inch Röd
451SEK /enhet