Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 60291 Rektangulär licenslampa | AB9FRP 2CWK2

GROTE 60291 rektangulär licenslampa

Finns i lager
Artikel: AB9FRP Modell: 60291Korsreferens: 2CWK2
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
94SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLicenslampa
FärgRensa
Ström0.66A
Djup3 / 4 "
Diameter3 / 4 "
Lampans liv15,000 timmar
lamptypGlödande
Längd3 13 / 16 "
Materialpolykarbonat
Formarektangel
UppsägningstypHårpiska
Används förSmala monteringsapplikationer
Volt-lampa12
Bredd1.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8512202040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAnvänds förStrömDjupBreddDiameterLängdMaterialUppsägningstypPris
GROTE 60261 Liten licenslampa | AB9FRL 2CWJ5 60261-0.33A7 / 8 "1.25 "7 / 8 "2.625 "ABS / polykarbonatHårpiska65SEK
GROTE 60280 Liten rektangulär licenslampa | AB9FRN 2CWJ9 60280-0.33A1.75 "1.25 "1.75 "4 19 / 64 "ABS / polykarbonatHårpiska147SEK
GROTE 60331 förseglad Turtlebackii -licenslampa | AB9FRQ 2CWK4 60331Utility Trailers0.66A1.5 "2"1.5 "5.875 "polykarbonatVattentät anslutning med hankontakt accepterar UBS Pigtail130SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 60291 rektangulär licenslampa
94SEK /enhet