VESTIL CJ-BEAM-seriens släpstabiliserande domkrafter


Filter
Basbredd: 16 " , Batteri ingår: Nej , Strålavstånd: 4 3 / 8 " , Färg: Gul , Huvudlängd: 4.38 " , Huvudbredd: 29 3 / 4 " , Höjd: 41 " , Husmaterial: Stål , Inkluderar: Reflexkrage , Lyftkapacitet: 50000 Ibs , Lastkapacitet: 100000 Ibs , Max. Höjd: 55 " , Max. Resavstånd: 14 " , Operation: Handvev , Typ: Manuell , Bredd: 29 3 / 4 "
StilModellBaslängdLängdHjulmaterialPris (ex moms)
A
CJ-BEAM-SN
19.69 "27.38 "Skum fylld19 239 SEK
B
CJ-BEAM-PN
21 1 / 8 "27.56 "Gummi19 139 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?