Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 60581 Inbjudningslampa Led Slimlite | AC3RMP 2VPD5

GROTE 60581 Inbjudningslampa Led Slimlite

Finns i lager
Artikel: AC3RMP Modell: 60581Korsreferens: 2VPD5
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
970SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHilsenlampa
Basmonteringscentra13-15 / 64 "
FärgVit / Klar
Ström0.23A
Djup15 / 16 "
lamptypLED
Längd13 15 / 16 "
Materialpolykarbonat
Monteringstypyta
Antal glödlampor1
FormaAvlånga
UppsägningstypTrådbunden
Volt-lampa12
Bredd1 11 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8512202040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFormaFärgStrömBreddDjuplamptypLängdMaterialPris
GROTE 60151 Inbjudningslampa | AB9FRK 2CWJ3 60151cylinderRensa0.59A1.5 "2-1 / 16 "Glödande2.75 "Stål88SEK
GROTE 60251 Courtesy Lamp Förkromad Klar | AC3RMF 2VPC6 60251FyrkantRensa0.59A2.25 "1.25 "Glödande3.25 "Stål166SEK
GROTE 60591 Inbjudningslampa Led Slimlite med strömbrytare | AC3RMQ 2VPD6 60591AvlångaVit / Klar0.23A1 11 / 64 "15 / 16 "LED13 15 / 16 "polykarbonat1 097 kr
GROTE G6261 Inbjudningslampa Led L 3 tums bredd 2-1/8 tum | AE6RZM 5UWE5 G6261OvalVit / Klar0.02A2"5 / 8 "LED3"Rostfritt stål321SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 60581 Inbjudningslampa Led Slimlite
970SEK /enhet