WATTS BF03-121 Series Full Lug Style vridspjällsventiler


Filter
Kroppsmaterial: Duktilt järn , Skivmaterial: Aluminiumbrons , Inloppstyp: Juli , Mfr. Serier: BF03-121 , Min. Temp.: 5 grader F , Uttagstyp: Juli , Sätesmaterial: EPDM , Skaftmaterial: 416 Stainless Steel , Ventildesign: Juli
StilModellKontroll typTorkt vridmomentInloppsstorlekUtloppsstorlekVåt momentPris (ex moms)
A
BF03-121-4G 6
Växeloperatör1542 "- Lbs.6"6"907 "- Lbs.12 380 SEK
RFQ
A
BF03-121-4G 8
Växeloperatör2919 "- Lbs.8"8"1697 "- Lbs.16 834 SEK
RFQ
A
BF03-121-4G 10
Växeloperatör4857 "- Lbs.10 "10 "2500 "- Lbs.22 260 SEK
RFQ
A
BF03-121-4G 12
Växeloperatör7071 "- Lbs.12 "12 "3300 "- Lbs.31 689 SEK
RFQ
B
BF03-121-45 2 1/2
Spakhandtag289 "- Lbs.2-1 / 2 "2-1 / 2 "190 "- Lbs.6 511 SEK
RFQ
B
BF03-121-45 2
Spakhandtag214 "- Lbs.2"2"134 "- Lbs.6 407 SEK
RFQ
B
BF03-121-45 4
Spakhandtag644 "- Lbs.4"4"390 "- Lbs.8 820 SEK
RFQ
B
BF03-121-45 8
Spakhandtag2919 "- Lbs.8"8"1697 "- Lbs.17 346 SEK
RFQ
B
BF03-121-45 6
Spakhandtag1542 "- Lbs.6"6"907 "- Lbs.12 589 SEK
RFQ
B
BF03-121-45 5
Spakhandtag959 "- Lbs.5"5"600 "- Lbs.11 000 SEK
RFQ
C
BF03-121-1P-M2 3
Låshandtag387 "- Lbs.3"3"250 "- Lbs.6 494 SEK
C
BF03-121-1P-M2 4
Låshandtag644 "- Lbs.4"4"390 "- Lbs.8 968 SEK
C
BF03-121-1P-M2 6
Låshandtag1542 "- Lbs.6"6"907 "- Lbs.13 743 SEK
C
BF03-121-1P-M2 5
Låshandtag959 "- Lbs.5"5"600 "- Lbs.11 304 SEK
C
BF03-121-1P-M2 2 1/2
Låshandtag289 "- Lbs.2-1 / 2 "2-1 / 2 "190 "- Lbs.6 528 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?