Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 66825 Pigtail 3 tråd 90 grader för kvinnlig stift | AC3RPX 2VPK9

GROTE 66825 Pigtail 3 tråd 90 grader för honstift

Finns i lager
Artikel: AC3RPX Modell: 66825Korsreferens: 2VPK9
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
171SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårpiska
FärgBlå
AnslutningstypVit svart
Längd8"
Min. Trådstorlek10 AWG
Typ3 Wire, Plug-in, för honstift
TrådtypKoppar

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)12.19
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8544300000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLängdTypPris
GROTE 66800 Pigtail Chassis Ground .180 Hane | AC3RPT 2VPK5 668006"Chassismark, Slim-line .180 Hane142SEK
GROTE 66801 Pigtail Ground Return .180 Man | AC3RPU 2VPK6 668016"Ground Return, Slim-line .180 Man169SEK
GROTE 66810 Pigtail Y Adapter hona till två hona | AC3RPV 2VPK7 668109"Y-adapter, hona till två hona348SEK
GROTE 66816 Pigtail 3 tråd 90 grader för hanstift | AC3RPW 2VPK8 668166"3 trådar, 90 grader, för hankontakt191SEK
GROTE 66831 Pigtail Adapter hane Stift till honstift | AC3RPY 2VPL1 668316"Adapter, hankontakt till honknapp112SEK
GROTE 66841 Pigtail 3 Wire Chassis Ground Slim-line | AC3RQA 2VPL3 668418"3 Wire, Chassis Ground, Slim-line, .180 hane197SEK
GROTE 68610 Trilliant arbetslampa Pigtail | CJ3QXC 411Z90 68610--133SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 66825 Pigtail 3 tråd 90 grader för honstift
171SEK /enhet