Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 82-9184 Hårdvarufäste - 2-pack | AB9VBC 2FFJ1

GROTE 82-9184 Hårdvarufäste - paket om 2

Finns i lager
Artikel: AB9VBC Modell: 82-9184Korsreferens: 2FFJ1
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
177SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdvara fästelement
FärgRostfritt
förbindelseBult
AnslutningstypBult
Husets materialRostfritt stål
MaterialRostfritt stål
Stud storlek3/8 till 16 "
Underkategorihårdvara

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod7318155056
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgHusets materialMaterialStud storlekförp. Antal.Pris
GROTE 84-9216 Hårdvarufäste - 25-pack | AB9UYU 2FFB2 84-9216StålFörzinkat stålStål / zink3/8 till 16 x 13/32 "25653SEK
GROTE 84-9445 Hårdvarufäste - Förpackning med 10 | AB9VBR 2FFR5 84-9445RostfrittRostfritt stålStål / zink3/8 till 16 "10143SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 82-9184 Hårdvarufäste - paket om 2
177SEK /packa