Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 84-9216 Hårdvarufäste - 25-pack | AB9UYU 2FFB2

GROTE 84-9216 Hårdvarufäste - paket om 25

Finns i lager
Artikel: AB9UYU Modell: 84-9216Korsreferens: 2FFB2
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
653SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHårdvara fästelement
TillbehörstypSida
FärgStål
förbindelseBult
AnslutningstypBult
Husets materialFörzinkat stål
Längd13 / 32 "
MaterialStål / zink
Stud storlek3/8 till 16 x 13/32 "
Underkategorihårdvara

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod7318155056
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFärgHusets materialMaterialStud storlekförp. Antal.Pris
GROTE 82-9184 Hårdvarufäste - 2-pack | AB9VBC 2FFJ1 82-9184RostfrittRostfritt stålRostfritt stål3/8 till 16 "2177SEK
GROTE 84-9445 Hårdvarufäste - Förpackning med 10 | AB9VBR 2FFR5 84-9445RostfrittRostfritt stålStål / zink3/8 till 16 "10143SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 84-9216 Hårdvarufäste - paket om 25
653SEK /packa