Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROTE 84-9288 Förskjutningsförskjutning | AB9VBA 2FFH7

GROTE 84-9288 Håll ned Set Offset

Finns i lager
Artikel: AB9VBA Modell: 84-9288Korsreferens: 2FFH7
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
154SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHåll ned Set Offset
FärgSvart
förbindelseSkruva
AnslutningstypSkruva
Husets materialGlasfiber
Längd5 1/2 "till 9"
MaterialGlasfiber
UnderkategoriKabelverktyg
Bredd5 1/2 till 9 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0585
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgförbindelseHusets materialArtikelLängdMaterialförp. Antal.Pris
GROTE 84-9285 Hållarsats L-bult - 2-pack | AB9VAX 2FFH4 84-9285RostfrittSkruvaFörzinkat stålHåll ned Set L-bult10 "Stål270SEK
GROTE 84-9480 Hold Down Set Justerbar | AB9VCC 2FFT9 84-9480SvartTvärstångpolypropylenHåll ned Set Justerbar6.875 "polypropylen1171SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROTE 84-9288 Håll ned Set Offset
154SEK /enhet