Underjordiska verktyget Locator Tillbehör

Filter

INSIZE -

Sändare

StilModellPris (ex moms)
A7315-302 004 SEK
A7315-201 634 SEK
A7315-501 858 SEK
RIDGID -

Sändare

StilModellVisaOperativsystem FrekvensPowered ByPris (ex moms)
A21903Display0.128, 1, 8, 33 kHz(8) D-cellbatterier41 529 SEK
B49338LED10 till 490 kHz(6) D-cellbatterier-
RFQ
C21898LED1, 8, 33 kHz(6) C-cellbatterier20 745 SEK
RIDGID -

Induktiv signalklämma, linjesändare, 2.5 fot kabellängd, grå

ModellArtikelPris (ex moms)
72963CN2TDD10 837 SEK
LEICA -

Service Tracer Mouse 3 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
DIGIMOUSEAC3PLZ9 666 SEK
LEICA -

Väska 11 tum H 31 tum längd 11 tum bredd

ModellArtikelPris (ex moms)
740307AC3PMA1 647 SEK
LEICA -

Signalgenerator 7 tum H 7 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
DIGITEX 100TAC3PLX17 044 SEK
RIDGID -

Induktiv signalklämma

ModellArtikelPris (ex moms)
20973AA9KMD-
RFQ

Underjordiska verktyget Locator Tillbehör

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av underjordiska verktygstillbehör, såsom sändare, bärväskor, induktiva signalklämmor, fastighetsanslutningssatser, servicetracer -mus och signalgeneratorer från Leica och Ridgid. Dessa tillbehör används för att upptäcka närvaron av metallverktyg begravda under marken genom en sändningssignal som reflekteras tillbaka från den nedgrävda enheten. Ridgid linjesändare är konstruerade för att inducera ström på en mållinje och kan generera effekt upp till 10 W med vilken frekvens som helst från 10 Hz till 490 kHz med hjälp av två kraftiga ledningar. Dessa sändare har en LCD-skärm som ger omedelbar visuell återkoppling på det aktuella flödet eller linjemotståndet, vilket ytterligare kan bekräftas av en ljudsignal. De är mycket exakta vid låga frekvenser, vilket är perfekt för användning i trånga områden och kan drivas av både växelström och likström.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?