Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROZ 36JN42 luftregulator 1/4 tum NPT 56 cfm 220 psi | AH6XCX

GROZ 36JN42 luftregulator 1/4 tum NPT 56 cfm 220 psi

Finns i lager
Artikel: AH6XCX Modell: 36JN42
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
374SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftregulator för allmänt ändamål
Body MaterialAluminium
Mätarport1 / 8 "NPT
Höjdintervall5 till 6 "
ISO-klass1
Max. Flöde56 cfm
Max. Flödeshastighet51 till 75 cfm
Max. Inloppstryck220 psi
Max. Temp.140 grader F
Totala höjden5.31 "
Total bredd2.16 "
Rörstorlek1 / 4 "
Tryckjusteringsområde7 till 145 psi
Mätområde2 till 3 "
VentildesignBalanserad

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)6.86
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Produktgrupper: Luftregulator för allmänt ändamål
    • Super Mercedes Dynaflo 0411018, Jupiter 42007765

Produktvarianter

ProduktModellHöjdintervallMax. FlödeTotala höjdenTotal breddRörstorlekMätområdePris
GROZ 36JN40 Luftregulator 1/8 tums NPT 17 cfm 220 psi | AH6XCV 36JN403 till 4 "17 cfm3.19 "1.57 "1 / 8 "1 till 2 "233SEK
GROZ 36JN41 Luftregulator 1/4 tum NPT 21 cfm 220 psi | AH6XCW 36JN413 till 4 "21 cfm3.19 "1.57 "1 / 4 "1 till 2 "236SEK
GROZ 36JN43 Luftregulator 3/8 tums NPT 88 cfm 220 psi | AH6XCY 36JN435 till 6 "88 cfm5.31 "2.16 "3 / 8 "2 till 3 "496SEK
GROZ 36JN44 Luftregulator 1/2 tum NPT 140 cfm 220 psi | AH6XCZ 36JN446 till 7 "140 cfm6.5 "2.75 "1 / 2 "2 till 3 "612SEK
GROZ 36JN45 Luftregulator 3/4 tums NPT 175 cfm 220 psi | AH6XDA 36JN456 till 7 "175 cfm6.97 "3.54 "3 / 4 "3 till 4 "1 767 kr
GROZ 36JN46 Luftregulator 1 tum NPT 210 cfm 220 psi | AH6XDB 36JN466 till 7 "210 cfm6.97 "3.54 "1"3 till 4 "1 735 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROZ 36JN42 luftregulator 1/4 tum NPT 56 cfm 220 psi
374SEK /enhet