Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROZ 36JN51 luftfilter 1/2 tum NPT 125 cfm 145 psi | AH6XDG

GROZ 36JN51 luftfilter 1/2 tum NPT 125 cfm 145 psi

Finns i lager
Artikel: AH6XDG Modell: 36JN51
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
920SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckluftfilter
SkålmaterialPolykarbonat med skydd
Skålstorlek1.5 Oz.
AvloppstypHalvautomatisk
filtermediaKomprimerad luft
Filterbetyg40 mikron
Husets materialAluminium
Max. Flöde125 cfm
Max. Tryck145 psi
Max. Temp.140 grader F
Totala höjden6.77 "
Total bredd2.75 "
Rörstorlek1 / 2 "NPT
StorlekStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6525
Fartygets höjd (cm)20.07
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)8.13
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Super Mercedes Dynaflo 0425925, Jupiter 42007831

Produktvarianter

ProduktModellSkålmaterialSkålstorlekMax. TryckTotala höjdenPris
GROZ 36JN52 Luftfilter 1/2 tum NPT 125 cfm 290 psi | AH6XDH 36JN52Aluminium3 Oz.290 psi8.82 "1 110 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROZ 36JN51 luftfilter 1/2 tum NPT 125 cfm 145 psi
920SEK /enhet