Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GROZ L1593 Tryckluftssmörjare, Micro Mist, 1/2 Inch Npt, 200 Cfm, 145 PSI | CR3MHV 36JN59

GROZ L1593 Tryckluftssmörjare, mikrodimma, 1/2 tum Npt, 200 Cfm, 145 PSI

Finns i lager
Artikel: CR3MHV Modell: L1593Korsreferens: 36JN59
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
620SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSmörjare

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GROZ L1593-M Tryckluftssmörjare, Micro Mist, 1/2 Inch Npt, 200 Cfm, 290 PSI | CR3MHW 36JN60 L1593-M909SEK
GROZ L1391 Tryckluftssmörjare, Micro Mist, 1/4 Inch Npt, 48 Cfm, 145 PSI | CR3MHX 36JN56 L1391416SEK
GROZ L1491 Tryckluftssmörjare, Micro Mist, 1/4 Inch Npt, 58 Cfm, 145 PSI | CR3MHY 36JN57 L1491522SEK
GROZ L1794-M Tryckluftssmörjare, Micro Mist, 3/4 Inch Npt, 255 Cfm, 290 PSI | CR3MHZ 36JN61 L1794-M1 763 kr
GROZ L1492 Tryckluftssmörjare, Micro Mist, 3/8 Inch Npt, 106 Cfm, 145 PSI | CR3MJA 36JN58 L1492487SEK
GROZ L1795-M Tryckluftssmörjare, mikrodimma, 1 tums Npt, 318 Cfm, 290 PSI | CR3MJB 36JN62 L1795-M1 270 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GROZ L1593 Tryckluftssmörjare, mikrodimma, 1/2 tum Npt, 200 Cfm, 145 PSI
620SEK /enhet