Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GUARDAIR LZR600060AA Luftpistol, Grå, 120 Psi, 64-1/2 tums längd | AC8JLA 3APZ1

GUARDAIR LZR600060AA luftpistol, grå, 120 psi, 64-1/2 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC8JLA Modell: LZR600060AAKorsreferens: 3APZ1

Få det Maj 8, Onsdag
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
425SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpistol
Luftkonsumtion13 scfm
Body MaterialGjuta aluminium
KroppsstilErgonomisk
FärgGrå
Förlängningsstorlek60 "
Inloppsstorlek1/4 "(F) NPT
Max. dBA101
Max. Inloppstryck120 psi
munstyckeVenturi
Munstyckslängd2"
Utloppsstorlek1/8 "(F) NPT
Produktion0.9 pund
Total längd64.5 "
TriggerSpak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.765
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)170.18
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod8424209000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdPris
GUARDAIR LZR600006AA Luftpistol, Grå, 120 Psi, 10-1/2 tums längd | AC8JKU 3APY4 LZR600006AA10.5 "347SEK
GUARDAIR LZR600018AA Luftpistol, Grå, 120 Psi, 22-1/2 tums längd | AC8JKW 3APY6 LZR600018AA22.5 "364SEK
GUARDAIR LZR600036AA Luftpistol, Grå, 120 Psi, 40-1/2 tums längd | AC8JKY 3APY8 LZR600036AA40.5 "390SEK
GUARDAIR LZR600072AA Luftpistol, Grå, 120 Psi, 76-1/2 tums längd | AC8JLB 3APZ2 LZR600072AA76.5 "442SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GUARDAIR LZR600060AA luftpistol, grå, 120 psi, 64-1/2 tums längd
425SEK /enhet