GUARDAIR Lazer PalmSwitch-serien luftpistoler


Filter
Luftkonsumtion: 13 scfm , Kroppsmaterial: Gjuta aluminium , Kroppsstil: Ergonomisk , Färg: Grå , Inloppsstorlek: 1/4 "(F) NPT , Max. dBA: 101 , Max. Inloppstryck: 120 psi , Uttagsstorlek: 1/8 "(F) NPT , Utdata: 0.9 pund
StilModellTotal längdPris (ex moms)
A
LZR600006AA
10.5 "347 SEK
A
LZR600018AA
22.5 "364 SEK
A
LZR600036AA
40.5 "390 SEK
A
LZR600060AA
64.5 "425 SEK
A
LZR600072AA
76.5 "442 SEK
RFQ

Lazer PalmSwitch-serien luftpistoler

Guardair Laser PalmSwitch-serien luftpistoler är handhållna pneumatiska verktyg designade för rengöring, torkning och avlägsnande av skräp från ytor och svåråtkomliga områden i tillverknings-, bil- och underhållsmiljöer. Med en strömlinjeformad design och en bekväm handflatsaktiverad avtryckare ger de användarvänlighet och förbättrad kontroll över luftflödet. Dessa luftpistoler har en gjuten aluminiumkonstruktion för hållbarhet och korrosionsbeständighet. De har en ergonomisk kropp för bekväm användning för användarna. Dessa luftpistoler arbetar med en maximal ljudnivå på 101 decibel för att minimera buller och är utrustade med ett munstycke av venturityp för att skapa en kraftfull och fokuserad luftström.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?