GUARDAIR N301BCX vakuumenhet, med 1.5 tums inlopps- och fästsats, 30 gallon | CE8MUL

GUARDAIR N301BCX vakuumenhet, med 1.5 tums inlopp och fästsats, 30 gallon

Finns i lager
Artikel: CE8MUL Modell: N301BCX

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 536 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuum
Luftflödeshastighet68 cfm
Luftinlopp NPT (in.)1 / 2 "
Trummans storlek30 Gallon
Mätare (stål)18
Höjd23.3 "
Längd38.3 "
Min. Kompressor krävs15 hk
Ljudnivå100 dB
Vakuumlyft (i H2O)185
Vakuumflöde89 cfm
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 37.53
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Guardair N301BCX vakuumenhet samlar upp och eliminerar damm och partiklar från maskiner och arbetsytor.

Funktioner:

  • Guardair N301BCX vakuumenhet har ett enda venturi-vakuumgenererande huvud för att skapa ett kraftfullt vakuum, vilket gör den mycket effektiv för borttagning av skräp och damm.
  • Den levereras med en avgasljuddämpare som minimerar driftljud, vilket säkerställer en tystare och bekvämare arbetsmiljö för användarna.
  • Denna plugg- och stiftmätare erbjuder en kraftig 30-liters ståltrumma som ger gott om lagringskapacitet för uppsamlat skräp, vilket garanterar hållbarhet och långvarig användning.
  • Den är utrustad med en löstagbar trumdocka som förbättrar rörligheten, vilket möjliggör enkel förflyttning av enheten genom hela arbetsytan.
  • Denna vakuumenhet har en luftavstängningsventil med 1/2 tum FNPT-inlopp, vilket möjliggör exakt kontroll över lufttillförseln.
  • Den är utrustad med en 1-1/2 tum x 20 fot vinylvakuumslang, vilket säkerställer effektiv uppsamling av skräp och kompatibilitet med en rad luftkompressorvakuumtillbehör och verktyg.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör vidtas när du använder vakuumenheten?

A. Användare bör följa säkerhetsriktlinjerna, bära lämplig skyddsutrustning och se till att ventilationen är korrekt när de använder enheten för att hantera potentiellt farliga material.

F. Vilka är de viktigaste egenskaperna hos den avtagbara trumdockan?

S. Den löstagbara trumvagnen har fyra 3-tums svängbara hjul i stål, vilket förbättrar rörligheten och gör att användarna enkelt kan flytta enheten.

Produktvarianter

ProduktModellTrummans storlekHöjdLängdBreddPris
GUARDAIR MM400 Mover vakuumenhet, 4 munstycken | CE8MTL MM400-2.5 "24.8 "7"12 568 kr
GUARDAIR MM800 vakuumenhet för materialflyttare, 8 munstycken | CE8MTP MM800----12 892 kr
RFQ
GUARDAIR N101MC vakuumenhet, med 1.25 tums inlopps- och fästsats, 10 gallon | CE8MUF N101MC-17.5 "23.5 "17.5 "11 924 kr
GUARDAIR N101SC vakuumenhet, med 1.5 tums inlopps- och fästsats, 10 gallon | CE8MUG N101SC----13 410 kr
GUARDAIR N301BCATEX vakuumenhet, med 2 tums inlopps- och fästsats, 30 gallon | CE8MUJ N301BCATEX----31 428 kr
GUARDAIR N301BCNED vakuumenhet, med 2 tums inlopps- och fästsats, statisk ledande, 30 gallon | CE8MUK N301BCNED----23 221 kr
RFQ
GUARDAIR N301BCXATEX vakuumenhet, med 1.5 tums inlopps- och fästsats, 30 gallon | CE8MUM N301BCXATEX30 Gallon23.3 "38.3 "24 "30 189 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GUARDAIR N301BCX vakuumenhet, med 1.5 tums inlopp och fästsats, 30 gallon
16 536 kr /enhet