Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GUARDAIR U80LJ060AA2 luftpistol, 120 Psi, 67 tums längd, 1.9 Lbf, 40 Scfm | AD2BQE 3MLX5

GUARDAIR U80LJ060AA2 luftpistol, 120 Psi, 67 tums längd, 1.9 Lbf, 40 Scfm

Finns i lager
Artikel: AD2BQE Modell: U80LJ060AA2Korsreferens: 3MLX5

Få det Maj 15, Onsdag
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
687SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftpistol
Luftkonsumtion40 scfm
Body MaterialAluminium
KroppsstilPistolhandtag
FärgGrå
Förlängningsstorlek60 "
Inloppsstorlek3/8 "(F) NPT
Max. dBA97
Max. Inloppstryck120 psi
munstyckeWhisper Jet (R)
Munstyckslängd1-1 / 2 "
Utloppsstorlek3/4 "(F) NPT
Produktion1.9 pund
Total längd67 "
TriggerKort spak

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)165.1
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8424209000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLuftkonsumtionMax. dBAUtloppsstorlekProduktionTotal längdPris
GUARDAIR U75LJ006AA2 Luftpistol, 120 Psi, 2.8 Lbf, 49 Scfm, 13 tums längd | AD2BNK 3MLP1 U75LJ006AA249 scfm1043/4 till 32 "(F) NPT2.8 pund13 "501SEK
GUARDAIR U75LJ060AA2 Luftpistol, 120 Psi, 2.8 Lbf, 67 tums längd, 49 Scfm | AD2BNM 3MLP5 U75LJ060AA249 scfm1043/4 till 32 "(F) NPT2.8 pund67 "661SEK
GUARDAIR U80LJ006AA2 Luftpistol, 120 Psi, 1.9 Lbf, 40 Scfm, 13 tums längd | AD2BPZ 3MLW4 U80LJ006AA240 scfm973/4 "(F) NPT1.9 pund13 "527SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GUARDAIR U80LJ060AA2 luftpistol, 120 Psi, 67 tums längd, 1.9 Lbf, 40 Scfm
687SEK /enhet