WATTS Dubbla backventiler i SD-2-serien


Filter
Typ av återflödesskydd: Dubbelkontroll , Kroppsmaterial: Rostfritt stål , Kopplingstyp: Manlig bloss , Skivmaterial: Santopren , Typ av inloppsgänga: NPT , Längd: 3" , Material: 316 Stainless Steel , Mfr. Serier: SD-2 , Operation: Kontinuerlig , Sätesmaterial: Noryl , Trådtyp: NPT , Ventiltyp: Ingen avstängningsventil
StilModellUtloppsstorlekInloppsanslutningInloppsstorlekUtloppstypInloppstypMax. Temp.Max. ArbetstryckMin. Temp.Pris (ex moms)
A
SD-2 -MN 1/4
1 / 4 "Gängad man1 / 4 "Gängad manGängad man110 ° F200 PSI33 ° F2 698 SEK
B
SD2-MF 1/4
1 / 4 "Flare Joint1 / 4 "Flare JointFlare Joint110 ° F200 PSI33 ° F2 048 SEK
C
SD-2-FF 1/4
1 / 4 "Flare Joint1 / 4 "Flare JointFlare Joint110 ° F200 PSI33 ° F2 617 SEK
D
SD-2-FN 1/4
1 / 4 "Gängad kvinna1 / 4 "Gängad kvinnaGängad kvinna110 ° F200 PSI33 ° F2 333 SEK
E
SD-2-FF 3/8
3 / 8 "Flare Joint3 / 8 "Flare JointFlare Joint110 ° F200 PSI33 ° F2 844 SEK
F
SD2-MF 3/8 "
3 / 8 "-3 / 8 "Flare JointFlare Joint110 grader F13.8 Bar33 grader F2 522 SEK
A
SD-2 -MN 3/8
3 / 8 "Gängad man3 / 8 "Gängad manGängad man110 ° F200 PSI33 ° F2 520 SEK
G
SD-2-FN 3/8
3 / 8 "Gängad kvinna3 / 8 "Gängad kvinnaGängad kvinna110 ° F200 PSI33 ° F2 520 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?