Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SKYDDSUTRUSTNING G1806 Ögonsköljmontering höger 17-3 / 8w 4-1 / 8d | AC2PJC 2LVK2

GUARDIAN EQUIPMENT G1806 Ögonsköljmontering höger 17-3 / 8w 4-1 / 8d

Finns i lager
Artikel: AC2PJC Modell: G1806Korsreferens: 2LVK2
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
6 613 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖgonskölj
ADA-överensstämmandeNej
Färgkrom
Djup4.125 "
Ögonsköljning aktiveras avFlagghandtag
Handtagsmaterial för ögontvättAluminium
MonteringsmaterialFörkromad mässing
Monteringsstorlek1/2 "NPT-hona
Huvud Dia.2.25 "
Höjd11.125 "
MonteringDäck, höger hand
Antal huvuden2
RörmaterialFörkromad mässing
VentilmaterialFörkromad mässing
Bredd17.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.746
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)48.51
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod8481801030
URSPRUNGSLANDUS

Kompatibla tillbehör:

  • Varumärket G6020 Termostatisk blandningsventil: Denna enhet används med Guardian G1806 ögon-/ansiktstvätt för att leverera ljummet vatten (genom att blanda varmt och kallt vatten) under en nödsituation.

Standarder och godkännanden:

  • ANSI Z358.1-2014

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är syftet med dammskydd i spruthuvuden?

A. Varje spruthuvud har ett dammskydd med flip-top i nylon för att förhindra damm och skräp när de inte används.

F. Vad är användningen av ett flagghandtag?

A. Flagghandtaget av trycktyp hjälper till att manuellt öppna eller stänga ventilöppningen för att kontrollera vätskeflödet i systemet.

F. Vad är fördelen med en PTFE-tätning?

A. Kulventilen har en PTFE-tätning för att ge bubbeltät avstängning (noll läckage) i ögonspolningssystemet.

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsstorlekSkål Dia.TypPris
GUARDIAN EQUIPMENT G1814P Ögontvätt, väggmonterad, plastskål | AC2PHL 2LVH5 G1814P-11-1 / 2 "-4 344 kr
GUARDIAN EQUIPMENT G1814 Ögontvätt, väggmonterad, skål i rostfritt stål | AC2PHM 2LVH6 G1814-11-1 / 2 "-5 945 kr
GUARDIAN EQUIPMENT G1814BC Ögontvätt, väggmonterad, skål och lock i rostfritt stål | AC2PHN 2LVH7 G1814BC-11-1 / 2 "-9 848 kr
GUARDIAN EQUIPMENT G1825P Ögontvätt, piedestalfäste, plast, 16w | AC2PHQ 2LVH9 G1825P-11-1 / 2 "-6 236 kr
GUARDIAN EQUIPMENT G1825 Ögontvätt, piedestalfäste, rostfritt stål, 16 W | AC2PHR 2LVJ1 G1825-11-1 / 2 "-8 029 kr
GUARDIAN EQUIPMENT G1825BC Ögontvätt, med lock, piedestalfäste, rostfritt stål, 16 W | AC2PHT 2LVJ2 G1825BC-11-1 / 2 "-11 799 kr
SKYDDSUTRUSTNING G1805 Ögonsköljmontering höger 14-1 / 8w 5-1 / 4d | AC2PJA 2LVJ9 G1805---6 388 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1806 Ögonsköljmontering höger 17-3 / 8w 4-1 / 8d
6 613 kr /enhet