SKYDDSUTRUSTNING G1950 Duskdusch med ansikte / ögonsköljning 16 tum Bredd | AC2PGH 2LVC5

GUARDIAN EQUIPMENT G1950 Drench Dusch med ansikte/ögonskölj 16 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AC2PGH Modell: G1950Korsreferens: 2LVC5

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 801 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSäkerhetsstation
Skål Dia.11-1 / 2 "
FärgOrange
Ögonsköljning aktiveras avFlagghandtag
Handtagsmaterial för ögontvättGjutet aluminium
ÖgonsköljmaterialRostfritt stål
MonteringsmaterialGalvaniserat stål
Huvud Dia.2.25 "
Höjd96 "
MonteringFristående
RörmaterialGalvaniserat stål
Duschhandtagslängd30 "
Duschhuvud aktiveras avDra handtaget
DuschhuvudmaterialPlast
VentilmaterialMässing
Bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.74
Fartygets höjd (cm)23.37
Fartygets längd (cm)83.31
Fartygets bredd (cm)43.18
HS-kod8481805060
URSPRUNGSLANDUS

Kompatibla tillbehör:

  • Guardian golvfläns: Denna golvfläns av gjuten aluminium fäster röret i golvet eller väggen.
  • Guardian spruthuvud: Detta spruthuvud ersätter det defekta huvudet för att bibehålla effektiviteten.
  • Guardian dammskydd: Detta hölje ersätter de utslitna höljena för att begränsa kontaminering.

Standarder och godkännanden:

  • ANSI Z358.1
  • ETL
  • UPC

Vanliga frågor och svar:

F. Vilket material används för att tillverka denna enhets duschhuvud?

A. ABS-plast.

F. Var ska tvättstationer placeras?

A. Tvättstationer måste installeras inom 10 sekunder eller 55 fot från den möjliga faran.

F. Hur spolar man denna Guardian tvättstation?

A. Kör tvättstationen i tre minuter för att avlägsna eventuellt stående vatten från ledningen.

Produktvarianter

ProduktModellFlödeshastighetMaterialPris
SKYDDSUTRUSTNING G1950P Duskdusch med ansikts- / ögonsköljande plast | AC2PGG 2LVC3 G1950P--15 570 kr
SKYDDSUTRUSTNING G1950BC Drench Shower With Face / eyewash 16 inch Width | AC2PGK 2LVC9 G1950BC--19 235 kr
GUARDIAN EQUIPMENT G1950HFC Säkerhetsstation, Hand, Fotkontroll, 10 tums duschhuvud, 1 tums ventil | CJ7EGM G1950HFC20 gpm-15 702 kr
RFQ
GUARDIAN EQUIPMENT G1950PCC säkerhetsstation med ögonvatten, 10 tums duschhuvud, 1 tums ventil, kromfinish | CJ7EGN G1950PCC20 gpmRostfritt stål47 129 kr
RFQ
GUARDIAN UTRUSTNING G1950P-HFC Säkerhetsstation med ögonvatten, fotkontroll, 11 1/2 tums ABS-plastskål | CJ7EGP G1950P-HFC30 gpm-14 611 kr
RFQ
GUARDIAN EQUIPMENT G1996-316 Säkerhetsstation med ögonvatten, 10 tums duschhuvud, 1 tums ventil, 316 rostfritt stål | CJ7EGY G1996-31620 gpm316 Stainless Steel36 316 kr
RFQ
GUARDIAN EQUIPMENT G1996P Säkerhetsstation, ögon-/ansiktstvätt, duschstation, ABS-plastskål, rostfritt stål | CJ7EGZ G1996P20 gpmRostfritt stål30 599 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

GUARDIAN EQUIPMENT G1950 Drench Dusch med ansikte/ögonskölj 16 tums bredd
16 801 kr /enhet