GUARDIAN EQUIPMENT Säkerhetsstationer med ögon-/ansiktstvätt


Filter
Färg: Orange , Ögontvätt aktiveras av: Flagghandtag , Ögonvattenventilstorlek: 1 / 2 " , Monteringsmaterial: Galvaniserat stål , Huvuddia.: 2.25 " , Höjd: 96 " , Inloppsstorlek: 1 1 / 4 " , Montering: Fristående , Uttagsstorlek: 1 1 / 4 " , Duschhuvud Dia.: 10 " , Duschhuvud Material: Plast , Duschventil Storlek: 1" , Spruthuvud: 2 , Typ: Hand Och Fotkontroll , Bredd: 16 "
StilModellFlödeshastighetMaterialPris (ex moms)
A
G1950
--17 065 SEK
B
G1950BC
--21 234 SEK
C
G1950P
--15 149 SEK
D
G1950HFC
20 gpm-15 702 SEK
RFQ
D
G1996-316
20 gpm316 Stainless Steel36 316 SEK
RFQ
E
G1950PCC
20 gpmRostfritt stål47 129 SEK
RFQ
F
G1996P
20 gpmRostfritt stål30 599 SEK
RFQ
G
G1950P-HFC
30 gpm-14 611 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?