Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAKKO FX-901 / P Lödkolvsbatteri Sladdlöst 6W | AH3LEE 32TV31

HAKKO FX-901/P Lödkolv Batteri Sladdlös 6W

Finns i lager
Artikel: AH3LEE Modell: FX-901/PKorsreferens: 32TV31

Få det Maj 14, Tisdag
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
906SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSladdlöst lödkolv
HandleSlim
Temp. Betyg0 grader till 600 grader F.
TipsKonisk
Tipsstorlek7.500 0.200 mm x mm
TypBatteridrift
Spänning5V
Watt6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)0.03
Fartygets längd (cm)27.31
Fartygets bredd (cm)9.53
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellArtikelTipsstorlekTypSpänningWattPris
HAKKO FX601-02 Lödkolv Elektronisk 67 Bredd 120V | AH3LED 32TV29 FX601-02Lödkolv5.000mmelektriska120 VAC672 851 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAKKO FX-901/P Lödkolv Batteri Sladdlös 6W
906SEK /enhet