WESTWARD 3/4 tum fast mikrometer momentnyckel


Filter
Noggrannhet: +/- 4% CW, +/- 6% CCW @20 till 100% av full skala , Drive Storlek: 3 / 4 " , Handtag: räfflade , Huvudtyp: Fast , Material: Legerat stål , Min. Arc Swing: 5 grader , Antal växlade tänder: 72 , Primära skala steg: 2 ft-lb , Rotation: CW / CCW , Tether Kapabel: Inte tether kapabel , Visuella/hörbara indikatorer: Hörbart klick
StilModellTotal längdPrimärt skalområdePris (ex moms)
A
55JA93
35 11 / 16 "60 till 300 ft-lb3 684 SEK
B
55JC01
48 1 / 2 "120 till 600 ft-lb4 139 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?