Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HALDEX BARNES 1070045 Hydraulpump 3000 PSI, 5000 RPM, Vändbar, Gjutjärn | AD7KYB 4F655

HALDEX BARNES 1070045 Hydraulpump 3000 PSI, 5000 RPM, Vändbar, Gjutjärn

Finns i lager
Artikel: AD7KYB Modell: 1070045Korsreferens: 4F655
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
3 591 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kugghjulspump / motor
Dimension A3.69 "
Förskjutning0.388 Cu. I / Rev.
GPM @ 1800 RPM & 1000 PSI2.4
GPM @ 3600 RPM & 1000 PSI5.0
FastigheterGjutjärn
Max. Kontinuerlig PSI3000
Max. Intermittent tryck3300 PSI
Max. Varvtal5000
Montering4F17 4 bult
Nominell GPM @ 1200 RPM2.0
Portar (inlopp)7 / 8-14
Portar (utlopp)7 / 8-14
RotationReversibel
Axelförlängning (in.)1/2 X 1 1/2 Nycklad
TypBirotational

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5875
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8412298015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Haldex Barnes (Concentric) 1070045 hydraulpump är en dubbelrotationspump/motor som omvandlar mekanisk kraft till hydraulisk energi i industriella hydraulsystem. Det är en pålitlig, högeffektiv pump som ger ett jämnt och kontinuerligt flöde. Denna pump används för remdrivna, direktdrivna, jordbruks-, materialhanterings- och anläggningsmaskiner (utöver robotar, verktygsmaskiner och andra typer av maskiner).

Funktioner:

  • Haldex Barnes 1070045 hydraulpump har en Viton-läpptätning och backventiler som tillåter dubbelriktad användning och undviker tömningsporten.
  • Den har ett gjutjärnshölje för exceptionell styrka.
  • Denna hydrauliska pump/motor har ett varvtal på 5000 rpm och ett maximalt kontinuerligt tryck på 3000 psi.
  • Den har 4-bults 4F17-montering, en 1/2 x 1-1/2 tums kilförlängning av axeln och sidoutloppsportar med SAE raka gängportar för enkla anslutningar.
  • Denna enhet använder en extern växel med fast förskjutning för jämnt, icke-pulserande flöde.
  • Den inkluderar ett internt smord kullager på drivaxeln för att motstå sidobelastningar upp till 150 lb.
  • Modellen är lämplig för indexbord, slangupprullare, gräsklippare, transportörer och fler applikationer där roterande rörelse krävs.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den allmänna säkerhetsinformationen för denna 1070045 hydraulpump?

A.

  • Överskrid inte det högsta driftstrycket eller hastigheten.
  • När du använder växelströmsmotorer, jorda motorn ordentligt genom att koppla med ett jordat, metallbeklätt löpsystem med hjälp av en separat jordledning ansluten till motorramens ren metall eller på annat lämpligt sätt.
  • Töm alla vätskor från systemet före service.
  • Kontrollera slangar och anslutningar för säkerhet före varje användning.
  • Kontrollera regelbundet pumpen/vätskemotorn och systemkomponenterna.
  • Använd skyddsglasögon när du arbetar med motorer.
  • Tvinga inte kopplingshalvan på drivaxeln. Den måste ha glidpassning för justering och för att undvika inre skador.
  • Vid första uppstart, starta och stoppa flera gånger för att tillåta aggregatet att flöda.
  • När ledningarna är fulla kan pumpen köras med full hastighet.
  • Lufta all luft från hydraulsystemet för att förhindra oregelbunden drift.
  • Kontrollera oljenivån igen efter några kompletta cykler av hydraulsystemet och fyll på om det behövs.

F. Hur installerar man motorenheten på flexibla kopplingsdrivsystem?

A.

  • Anslut pumpens/vätskemotorns axel med den flexibla kopplingshalvan.
  • Sätt in gummispindeln i kopplingshalvan efter att du har dragit åt ställskruven.
  • Den motsatta anslutningsdelen ska monteras löst på motorn eller motoraxeln. Använd fyrbultsmonteringspumpadaptern av SAE-typ för att fästa motorn löst.
  • Se till att axlarna är centrerade i förhållande till varandra genom att rikta in dem. Skruva fast monteringsbultarna ordentligt.
  • Anslut kopplingshalvorna, lämna 1/16 tums utrymme mellan dem och verifiera inriktningen igen.
  • Ställskruven i den passande kopplingshalvan ska dras åt.
  • Ingångs- och utgångsportarnas transportpluggar av plast ska tas bort.
  • Häll ren olja i pumpen för att starta den och smörja den.
  • För att kontrollera bra axeluppriktning och kopplingsinstallation, rotera långsamt axelkopplingen. Anslut inlopps- och utloppsledningar med en SAE rak gängkoppling och dra åt.
  • För att förhindra pumpkavitation när du använder enheten som en pump, håll inloppsslangen kort och av lämplig storlek.
  • Vrid drivaxeln för hand flera gånger vid första start för att fylla den.
  • Eliminera luft från systemet för att undvika oförutsägbar funktion. Kontrollera oljenivån i behållaren efter några cykler och fyll på vid behov.

F. Hur underhåller man hydraulpumpen?

A.

  • Håll behållaren fylld med hydraulolja genom att använda automatväxellådsolja av god kvalitet.
  • Gör en regelbunden inspektion av hydraulvätskan och byt om den är förorenad.
  • För att fylla behållaren med ren olja, använd en ren tratt utrustad med en finmaskig trådsil. Använd inte en tygsil.
  • Håll enheten ren från smuts och främmande material.
  • Håll elektriska anslutningar rena.

Produktvarianter

ProduktModellDimension AFörskjutningPris
HALDEX BARNES 1002496 Pumpväxel 0.4 Gpm | AD7KXV 4F649 10024963.16 "0.065 Cu. I / Rev.3 079 kr
HALDEX BARNES 1002497 Pumpväxel 0.6 Gpm | AD7KXW 4F650 10024973.16 "0.097 Cu. I / Rev.3 079 kr
HALDEX BARNES 1002498 Pumphydraulik | AD7KXX 4F651 10024983.16 "0.129 Cu. I / Rev.3 054 kr
HALDEX BARNES 1070054 Motorvätska 1.6 Gpm | AD7KXZ 4F653 10700543.16 "0.258 Cu. I / Rev.3 700 kr
HALDEX BARNES 1070043 Motorvätska 2.0 Gpm | AD7KYA 4F654 10700433.69 "0.323 Cu. I / Rev.3 884 kr
HALDEX BARNES 1070047 Motorvätska 2.8 Gpm | AD7KYC 4F656 10700473.69 "0.453 Cu. I / Rev.3 743 kr
HALDEX BARNES 1070049 Motorvätska 3.1 Gpm | AD7KYD 4F657 10700493.69 "0.517 Cu. I / Rev.3 675 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HALDEX BARNES 1070045 Hydraulpump 3000 PSI, 5000 RPM, Vändbar, Gjutjärn
3 591 kr /enhet