Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HALDEX BARNES 1070043 Motorvätska 2.0 Gpm | AD7KYA 4F654

HALDEX BARNES 1070043 Motorvätska 2.0 Gpm

Finns i lager
Artikel: AD7KYA Modell: 1070043Korsreferens: 4F654
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
3 884 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kugghjulspump / motor
Dimension A3.69 "
Förskjutning0.323 Cu. I / Rev.
GPM @ 1800 RPM & 1000 PSI2.0
GPM @ 3600 RPM & 1000 PSI4.1
FastigheterGjutjärn
Max. Kontinuerlig PSI3000
Max. Intermittent tryck3500 PSI
Max. Varvtal5000
Montering4F17 4 bult
Nominell GPM @ 1200 RPM1.7
Portar (inlopp)7 / 8-14
Portar (utlopp)7 / 8-14
RotationReversibel
Axelförlängning (in.)1/2 X 1 1/2 Nycklad
TypBirotational

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.5875
Fartygets höjd (cm)11.18
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8412298015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension AFörskjutningPris
HALDEX BARNES 1002496 Pumpväxel 0.4 Gpm | AD7KXV 4F649 10024963.16 "0.065 Cu. I / Rev.3 079 kr
HALDEX BARNES 1002497 Pumpväxel 0.6 Gpm | AD7KXW 4F650 10024973.16 "0.097 Cu. I / Rev.3 079 kr
HALDEX BARNES 1002498 Pumphydraulik | AD7KXX 4F651 10024983.16 "0.129 Cu. I / Rev.3 116 kr
HALDEX BARNES 1070054 Motorvätska 1.6 Gpm | AD7KXZ 4F653 10700543.16 "0.258 Cu. I / Rev.3 700 kr
HALDEX BARNES 1070045 Hydraulpump 3000 PSI, 5000 RPM, Vändbar, Gjutjärn | AD7KYB 4F655 10700453.69 "0.388 Cu. I / Rev.3 591 kr
HALDEX BARNES 1070047 Motorvätska 2.8 Gpm | AD7KYC 4F656 10700473.69 "0.453 Cu. I / Rev.3 743 kr
HALDEX BARNES 1070049 Motorvätska 3.1 Gpm | AD7KYD 4F657 10700493.69 "0.517 Cu. I / Rev.3 675 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HALDEX BARNES 1070043 Motorvätska 2.0 Gpm
3 884 kr /enhet