Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HALDEX BARNES 1800288 Hydraulisk växelpump, slagvolym: 0.37 kubik in/varv | AD7KYM 4F665

HALDEX BARNES 1800288 Hydraulisk växelpump, slagvolym: 0.37 kubik in/varv

Finns i lager
Artikel: AD7KYM Modell: 1800288Korsreferens: 4F665
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
4 089 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk växelpump
OmslagsmaterialGjutjärn
DesignaTryckbalanserad, med 90 procent total effektivitet och låg ljudnivå
Förskjutning0.37 Cu. I / Rev.
GPM @ 1800 RPM & 1000 PSI2.7
GPM @ 3600 RPM & 1000 PSI5.4
FastigheterAluminium
Max. Kontinuerlig PSI4000
Max. Varvtal4000
Min. Varvtal500
MonteringSAE A 2-bult
Nominell GPM @ 1200 RPM1.9
Portar (inlopp)7 / 8-14
Portar (utlopp)3 / 4-16
RotationR
Axelförlängning (in.)3/4 x 1-1 / 4 tangenterad
Bredd3.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.43
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8413919050
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Hydraulisk kugghjulspump som använder en uppsättning kugghjul för att pumpa högviskösa vätskor som olja, färger, hartser och livsmedel
    • Tryckbalanserad konstruktion bibehåller den inställda temperaturen på vätskan som pumpas trots variationer i systemtrycket
    • Ger låg ljudnivå och en total effektivitet på 90 %

Vanliga frågor och svar:

F. Är Haldex 1800288 kugghjulspump oljebeständig?

S. De flesta Haldex kugghjulspumpar kommer med en oljebeständig nitrilgummitätning.

F. Hur fungerar en hydraulisk kugghjulspump?

A. Hydrauliska kugghjulspumpar fungerar genom att fånga in vätska mellan tänderna på roterande kugghjul (två eller tre) och flytta ett hålrum som roterar snarare än fram och tillbaka. Dessa pumpar använder mindre flytande material för kemisk kompatibilitet.

Produktvarianter

ProduktModellBreddFörskjutningGPM @ 1000 PSIGPM @ 2000 PSILängdMax. VarvtalMonteringRotationPris
HALDEX BARNES 1850222 Kugghjulspump 0.183 Cu In / varv 4000 Psi Max | AA9GRK 1DBC3 18502224.92 "0.183 Cu. I / Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 bultHöger5 180 kr
HALDEX BARNES 1850223 Kugghjulspump 0.214 Cu In / varv 4000 Psi Max | AA9GRL 1DBC4 18502234.92 "0.214 Cu. I / Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 bultHöger5 267 kr
HALDEX BARNES 1850224 Kugghjulspump 0.244 Cu In / varv 4000 Psi Max | AA9GRM 1DBC5 18502244.92 "0.244 Cu. I / Rev.--3.25 "4000SAE AA 2 bultHöger5 199 kr
HALDEX BARNES 1850225 Kugghjulspump 0.305 Cu In / varv 4000 Psi Max | AA9GRN 1DBC6 18502254.92 "0.305 Cu. I / Rev.--3.36 "4000SAE AA 2 bultHöger5 441 kr
HALDEX BARNES 1850226 Kugghjulspump 0.427 Cu In / varv 4000 Psi Max | AA9GRP 1DBC7 18502264.92 "0.427 Cu. I / Rev.--3.63 "3450SAE AA 2 bultHöger5 528 kr
HALDEX BARNES 1850227 Kugghjulspump 0.61 Cu In / varv 3200 Psi Max | AA9GRQ 1DBC8 18502274.92 "0.610 Cu. I / Rev.--3.93 "2800SAE AA 2 bultHöger6 138 kr
HALDEX BARNES 1002508 Pumpväxel 11 Gpm | AD7KYK 4F663 1002508--2.82.72---medurs3 999 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HALDEX BARNES 1800288 Hydraulisk växelpump, slagvolym: 0.37 kubik in/varv
4 089 kr /enhet