Haldex Barnes 1800292 hydraulisk kugghjulspump är idealisk för överföring av hydraulvätskor inom maskiner och system, såsom industriutrustning, entreprenadmaskiner och servostyrningssystem för fordon. Denna Haldex Barnes (koncentriska) pump ger exakt vätsketillförsel och tryckreglering, vilket möjliggör effektiv drift av hydraulsystem.
Funktioner:
- Den har en SAE A 2 bultmonteringskonfiguration för enkel installation i kompatibla system.
- Denna hydrauliska växel levereras med ett lock av gjutjärn för hållbarhet och robusthet i industriella applikationer.
- Den har aluminiumkonstruktion, vilket ger ett lätt men ändå robust hölje för de interna komponenterna.
- Denna tryckbalanserade hydrauliska växel ger 90 % total effektivitet för att minska energiförbrukning och buller.
Kompatibla tillbehör:
Vanliga frågor och svar:
F. Hur bibehåller man detta nätgrepp för att säkerställa dess livslängd?
A. Regelbundna inspektioner för att kontrollera slitage, skador eller lösa anslutningar rekommenderas för att säkerställa fortsatt prestanda och säkerhet för detta Hubbell Wiring Device-Kellems-grepp.
F. Vad är slagvolymen för Haldex Barnes 1800292 hydraulisk kugghjulspump?
A. Den här pumpens slagvolym är 0.98 kubiktum per varv.
F. Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer denna Haldex Barnes hydrauliska kugghjulspump?
S. Viktiga faktorer inkluderar systemkrav, vätskekompatibilitet, tryck och flödeshastigheter, hastighet, monteringskonfiguration och utrymmesbegränsningar för att säkerställa optimal prestanda i din specifika applikation.
F. Vad är det maximala kontinuerliga PSI-värdet för denna pump?
A. Denna pump har en maximal kontinuerlig PSI-klassificering på 4000 PSI.
F. I vilken riktning roterar Haldex Barnes 1800292 hydraulisk kugghjulspump?
A. Denna pump roterar medurs (R).
F. Hur underhåller jag denna hydrauliska kugghjulspump?
A.
- Inspektera regelbundet pumpen för läckor och skador.